SK PROFESSIONAL TOOLS Skiftenøkkel sett

Kombinasjonsnøkkel sett som er ideelle for feste eller løsne muttere og bolter. Har en 6-pal teknologi som tilbyr 1.7 graders buesving for maksimal nøyaktighet med 216 posisjoner. Utstyrt med et I-Beam-håndtak for å fordele kraften jevnt

filtre

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Skiftenøkkel sett

StilModellAntall stykkerSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A800497SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"3 316NOK
B8001912Metric8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm6 801NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?