MITUTOYO Radiusmålere

Laget av blader i rustfritt stål som måler den konkave og konvekse radiusen til metallgjenstander. Inkluder en låseklemme for å holde radiusmålerne på plass under bruk eller under lagring. Settene inkluderer ekstra blader for rask utskifting av skadede eller utslitte blader.

filtre

MITUTOYO -

Radius Gage sett, blader

StilModellNøyaktighetFinishOmrådePris (eks. mva)
A186-102-Vanlig stål17/64 til 1/2 "med 64749NOK
B186-101+/- 0016"/04 mmVanlig stål1/32 til 1/4 "med 64711NOK
C186-901+/- 0.0016 "Satin Chrome1/64 til 17/64 "av 64ths, 9/32 til 1/2" av 32nds2 304NOK
MITUTOYO -

Radius Gage Set Par

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A186-1051 å 7mm757NOK
B186-1067.5 mm - 15 mm x 0.5 mm888NOK
MITUTOYO -

Radius Gage Set 0.010-0.500 26 blader

ModellSakPris (eks. mva)
186-906AB4PZD2 378 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?