DAYTON Radiale kulelagre

filtre

DAYTON -

Kulelager

StilModellPris (eks. mva)
APN5ZL18010G344NOK
B2CNK2744NOK
CW009001-0021 913NOK
CQ10-36-E41 454NOK
D900-311-0787776NOK
C900-311-4724510NOK
C900-331-6693510NOK
ETTRL804244G117NOK
B2CNK72 167NOK
B2CNK3657NOK
F2CNL1811NOK
B2CNK4830NOK
B2CNK8692NOK
F2CNL4681NOK
B2CNK9526NOK
C900-341-0750618NOK
C900-333-0787510NOK
CW009001-001554NOK
GPN5ZL18013G214NOK
HPN5ZL21014G378NOK
B2CNK61 245NOK
B2CNJ9291NOK
B2CNK52 113NOK
B2CNK1585NOK
C017414-GIS786NOK
DAYTON -

Radiale kulelagre

Dayton radiallager er egnet for skyvekraft og radiell belastning i landbruk, romfart og bilindustri. Disse lagrene brukes i motorer og er designet for å gi motstand mot kjemikalier, varme og korrosjon. De V-formede sporene til disse radiallagrene hjelper dem til å fungere godt i forurensede miljøer da de avleder skitt bort. Velg fra en rekke av disse radiallagrene, tilgjengelig i 0.125, 0.187, 0.25, 0.375 og 0.5 tommers diameter.

StilModellBearing TypeBore Dia.BransjenummerMaks. RPMUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
A1ZGF9Dobbeltforseglet17mm6003-2RS1700035mm10mm99NOK
A1ZGH5Dobbeltforseglet25mm6205-2RS1200052mm15mm170NOK
A21XU49Dobbeltforseglet30mm6206-2RS-C3950062mm16mm311NOK
A1ZGG1Dobbeltforseglet20mm6004-2RS1500042mm12mm126NOK
A21XU58Dobbeltforseglet25mm6305-2RS-C31000062mm17mm342NOK
A21XU60Dobbeltforseglet35mm6307-2RS-C3850080 mm21mm641NOK
A21XU61Dobbeltforseglet45mm6309-2RS-C36800100mm25mm1 047NOK
A1ZGC9Dobbeltforseglet0.125 "R2A-2RS340000.5 "0.171 "53NOK
A1ZGD2Dobbeltforseglet0.25 "R4-2RS300000.625 "0.196 "69NOK
A1ZGF6Dobbeltforseglet10mm6000-2RS2000026mm8mm81NOK
A1ZGH4Dobbeltforseglet20mm6204-2RS1400047mm14mm149NOK
A1ZGD3Dobbeltforseglet0.25 "R4A-2RS280000.75 "0.281 "89NOK
A1ZGD4Dobbeltforseglet0.375 "R6-2RS200000.875 "0.281 "70NOK
A21XU59Dobbeltforseglet30mm6306-2RS-C3960072mm19mm510NOK
A21XU43Dobbeltforseglet35mm6007-2RS-C31100062mm14mm280NOK
A21XU42Dobbeltforseglet30mm6006-2RS-C31300055mm13mm220NOK
A1ZGC8Dobbeltforseglet0.125 "R2-2RS350000.375 "0.156 "42NOK
A21XU40Dobbeltforseglet1"R16-2RS110002"0.5 "273NOK
A21XU48Dobbeltforseglet7mm607-2RS-C33600019mm6mm60NOK
A21XU51Dobbeltforseglet40mm6208-2RS-C3830080 mm18mm534NOK
A21XU56Dobbeltforseglet17mm6303-2RS-C31500047mm14mm207NOK
A1ZGG2Dobbeltforseglet25mm6005-2RS1300047mm12mm143NOK
A21XU46Dobbeltforseglet6mm626-2RS-C33200019mm6mm56NOK
A21XU57Dobbeltforseglet20mm6304-2RS-C31400052mm15mm252NOK
A1ZGD7Dobbeltforseglet0.75 "R12-2RS80001.625 "0.437 "228NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?