FINISH THOMPSON Pumpestativ og monteringsbaser

Bunnplater i rustfritt stål / FRP med 4 ankerhull designet for montering av pumper. Tilgjengelig i lengdealternativene 13, 24, 30-1 / 2 eller 39 tommer

filtre

FINISH THOMPSON -

Baseplate Pump 12 inch

StilModellboligLengdePris (eks. mva)
A30.5 x 12 x 21/2 "FRP30.5 "12 956NOK
A39 x 12 x 21/2 "FRP39 "14 281NOK
B39 x 12 x 211 Måler 316 rustfritt stål39 "13 498NOK
B30.5 x 12 x 211 Måler 316 rustfritt stål30.5 "12 233NOK
FINISH THOMPSON -

Baseplate pumpe

StilModellHøydeboligBreddePris (eks. mva)
A24 x 8.5 x 2.72 11 / 16 "3/16 "FRP8.5 "5 604NOK
B24 x 10 x 22"11 Måler 316 rustfritt stål10 "9 581NOK
C24 x 10 x 22"1/2 "FRP10 "11 540NOK
FINISH THOMPSON -

Baseplate Pump 13 inch x 9-1 / 2 inch Frp

ModellSakPris (eks. mva)
13 x 9.5 x 2.4AA7AJK1 639 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?