FINISH THOMPSON 39 x 12 x 2 Grunnplatepumpe 39 x 12 x 2 SS | AA7AJT 15R541

FINISH THOMPSON 39 x 12 x 2 Grunnpumpe 39 "x 12" x 2 "SS

På lager
Vare: AA7AJT Modell: 39 x 12 x 2Kryssref.: 15R541

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 498 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrunnplate
Høyde2"
bolig11 Måler 316 rustfritt stål
Lengde39 "
typenPumpemontering
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellboligLengdePris
FINISH THOMPSON 30.5 x 12 x 2 grunnplatepumpe 30-1/2" x 12" x 2 In | AA7AJP 15R538 30.5 x 12 x 21/2 "FRP30.5 "12 956 NOK
FINISH THOMPSON 30.5 x 12 x 2 Grunnplatepumpe 30-1/2" x 12" SS | AA7AJQ 15R539 30.5 x 12 x 211 Måler 316 rustfritt stål30.5 "12 233 NOK
FINISH THOMPSON 39 x 12 x 2 grunnplatepumpe 39" x 12" x 2" Frp | AA7AJR 15R540 39 x 12 x 21/2 "FRP39 "14 281 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON 39 x 12 x 2 Grunnpumpe 39 "x 12" x 2 "SS
13 498 NOK / enhet