PETERSEN PRODUCTS Trykk- og vakuummålere

filtre

PETERSEN PRODUCTS -

vacuum Gauge

StilModellPris (eks. mva)
A938-7120-0G6697NOK
A938-7120-0G32 352NOK
StilModellTrykkPris (eks. mva)
A312-800-F0 til 100 psi575NOK
A312-800-B2000 til 200 psi575NOK
A312-800-B3000 til 300 psi575NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Trykk måler

StilModellTrykkPris (eks. mva)
A938-9300-1060-1 182NOK
B924-1304-6060-760NOK
C930-7163-777NOK
D938-7822-760NOK
E924-1304-6160-760NOK
D938-7823-2 415NOK
F936-1000-10150 til 15 psi2 188NOK
G936-1000-10300 til 30 psi2 188NOK
H936-1000-10600 til 60 psi2 188NOK
I936-1000-11000 til 100 psi2 188NOK
J936-1000-11600 til 160 psi2 188NOK
K936-1000-12000 til 200 psi2 188NOK
L936-1000-13000 til 300 psi2 188NOK
M936-1000-16000 til 600 psi2 188NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?