RIDGID Trykkverktøy tilbehør

Inkluderer krympekjefter, batterier, batteriladere, rørkutterfester, bærevesker og annet tilbehør til presseverktøy som brukes med elektriske presseverktøy for å forbedre funksjonaliteten og evnene

filtre

RIDGID -

Pex Crimp Jaw, kompakt

Kompakte pex-krympekjever produsert av Ridgid brukes med Viega PureFlow-systemer og PEX-pressfittings, noe som sikrer fullstendig systemkompatibilitet. Disse enhetene er 40 % lettere og 33 % mindre enn Standard Series kjever og passer effektivt inn i trange rom. Velg fra et bredt utvalg av kompakte krympekjever med karbonstålkonstruksjon, tilgjengelig i 3/4 og 1 tommers rørstørrelser på Raptor Supplies.

StilModellFor rørstørrelsePris (eks. mva)
A170181"2 698NOK
A170133 / 4 "2 660NOK
RIDGID -

Pex Crimp Jaw, Standard

Ridgid pex crimp-kjever brukes med Viega PureFlow-systemer og PEX-pressbeslag, noe som sikrer fullstendig systemkompatibilitet. Disse enhetene har karbonstålkonstruksjon og brukes sammen med Standard Series CT400, 320-E, RP 330-B, RP 330-C, RP 340 & RP 350 pressverktøy. Velg mellom et bredt utvalg av presskjever, tilgjengelig i rørstørrelser 3/4, 1, 1-1 / 4 og 1-1 / 2 tommer. Raptor Supplies tilbyr også kompakte krympekjever som er 40 % lettere og 33 % mindre enn standardseriens kjever for å passe effektivt inn i trange rom.

StilModellFor rørstørrelseHøydePris (eks. mva)
A226681"2.25 "3 200NOK
A226781-1 / 2 "2.25 "4 275NOK
A226731-1 / 4 "2.25 "3 361NOK
A226633 / 4 "2"3 282NOK
RIDGID -

Trykk på Ring

StilModellFor rørstørrelsePris (eks. mva)
A274281-1 / 2 til 2 "15 389NOK
B274231/2 to 1-1/4"22 981NOK
RIDGID -

PEX Crimp Jaws

StilModellHøydeLengdetypenBreddePris (eks. mva)
A170081.5 "4"Kompakt6"2 568NOK
A226533.5 "6"standard6.5 "3 287NOK
RIDGID -

Pressekjevesett

StilModellFor rørstørrelseHøydeLengdePris (eks. mva)
A485581/2 til 181812 760NOK
B485531/2 til 2 "8"18 "51 307NOK
RIDGID -

Jordrørkutter, 1 1/2 til 4 tommers rørstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
34403AE4GDD9 325 NOK
RIDGID -

Bæreveske Trykkverktøy

ModellSakPris (eks. mva)
34678AE4GDE2 245 NOK
RIDGID -

Trykk ringsett kompakt 1/2 til 1 1/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
28043AB9YRK27 182 NOK
RIDGID -

Sett pressring

ModellSakPris (eks. mva)
20483AC3GGP43 522 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?