WILKERSON Pneumatisk betjente avløpsventiler

Aluminium / sink auto-dreneringsventiler som brukes til å regulere strømmen av forurensninger automatisk fra filtrene. Kompatibel med 1/2 og 3/8 tommers NPT-rør og tåler væsketrykk på opptil 200 psi

filtre

WILKERSON -

Automatiske dreneringsventiler

StilModellGenerell dybdeSamlet Dia.Total høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AXB3-04-M00B3"3"7"3 1 / 16 "2 101NOK
BX01-04-M004.75 "4.75 "8.5 "4.75 "4 189NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?