ARO Pneumatiske smøremidler

Modulære luftfartssmørere som brukes til å levere smørende trykkluftforsyning for å redusere friksjon og slitasje, og sikre jevn drift av trykkluftsystemer. Tilgjengelig med en maksimal strømningshastighet på 330 CFM og NPT-portstørrelser på 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 & 1 inch

filtre

StilModellPTSkålmaterialeSkålstørrelseOljekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
AL36461-1101"Metal3.7 Oz.3.7 Oz.9.99 "3.54 "3.86 "1 "PT3 327NOK
AL36341-1001 / 2 "polykarbonat4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "1 / 2 "PT1 859NOK
AL36341-1101 / 2 "Metal3.7 Oz.3.7 Oz.7.170 "2.76 "2.87 "1 / 2 "PT1 930NOK
AL36121-1001 / 4 "polykarbonat0.6 oz.0.6 Oz.5.04 "1.57 "1.81 "1 / 4 "PT1 068NOK
AL36221-1001 / 4 "polykarbonat1.9 oz.1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "PT1 527NOK
AL36221-1101 / 4 "Metal1.5 Oz.1.5 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "PT1 634NOK
AL36451-1103 / 4 "Metal3.7 Oz.3.7 Oz.9.99 "3.54 "3.86 "3 / 4 "PT3 284NOK
AL36351-1003 / 4 "polykarbonat4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 4 "PT1 867NOK
AL36351-1103 / 4 "Metal3.7 Oz.3.7 Oz.7.170 "2.76 "2.87 "3 / 4 "PT1 989NOK
AL36231-1003 / 8 "polykarbonat1.9 oz.1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "PT1 555NOK
AL36331-1003 / 8 "polykarbonat4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 8 "PT1 820NOK
AL36231-1103 / 8 "Metal1.5 Oz.1.5 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "PT1 777NOK
AL36331-1103 / 8 "Metal3.7 Oz.3.7 Oz.7.170 "2.76 "2.87 "3 / 8 "PT1 928NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?