Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO L36331-100 Smøremiddel 3/8 tommer Npt 85 Cfm 150 Psi | AD9CPN 4PJH8

ARO L36331-100 Smøreapparat 3/8 tommer Npt 85 Cfm 150 Psi

På lager
Vare: AD9CPN Modell: L36331-100Kryssreferanse: 4PJH8
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
1 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulær luftlinjesmøremaskin
JusteringstypeSkrutrekker
Body MaterialAluminum
Skålmaterialepolykarbonat
Skålstørrelse4.3 Oz.
DomeIntegrert syn
Høyde7.09 "
knottJustering
Lengde2.76 "
MaterialeAluminum
Maks. Strømme85 cfm
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.125 F
PT3 / 8 "
Oljekapasitet4.3 Oz.
Total høyde7.09 "
Total lengde2.76 "
Samlet bredde2.87 "
Rørløp (Ft.)25
Rørstørrelse3 / 8 "PT
typenModular
Bredde2.87 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)18.01
Skipets lengde (cm)7.01
Skipets bredde (cm)7.29
HS kode8481100040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljetilførsel (tåketype)

Produktvarianter

ProduktModellPTSkålmaterialeSkålstørrelseOljekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
ARO L36121-100 Smøremaskin 1/4 tommer Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPK 4PJH5 L36121-1001 / 4 "polykarbonat0.6 oz.0.6 Oz.5.04 "1.57 "1.81 "1 / 4 "PT1 176 NOK
ARO L36221-100 Smøremaskin 1/4 tommer Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPL 4PJH6 L36221-1001 / 4 "polykarbonat1.9 oz.1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "PT1 599 NOK
ARO L36231-100 Smøreapparat 3/8 Tommer Npt 105 Cfm 150 Psi | AD9CPM 4PJH7 L36231-1003 / 8 "polykarbonat1.9 oz.1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "PT1 632 NOK
ARO L36341-100 Smøremaskin 1/2 tommers Npt 156 Cfm 150 Psi | AD9CPP 4PJH9 L36341-1001 / 2 "polykarbonat4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "1 / 2 "PT2 046 NOK
ARO L36351-100 Smøremiddel 3/4 tommer Npt 222 Cfm 150 Psi | AD9CPQ 4PJJ1 L36351-1003 / 4 "polykarbonat4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 4 "PT1 873 NOK
ARO L36221-110 Smøremaskin 1/4 tommers Npt 51 Cfm 250 Psi | AD9CPR 4PJJ2 L36221-1101 / 4 "Metal1.5 Oz.1.5 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "PT1 776 NOK
ARO L36231-110 Smøremiddel 3/8 tommers Npt 105 Cfm 250 Psi | AD9CPT 4PJJ3 L36231-1103 / 8 "Metal1.5 Oz.1.5 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "PT1 831 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO L36331-100 Smøreapparat 3/8 tommer Npt 85 Cfm 150 Psi
1 933 NOK / enhet