DESTACO Pneumatiske spjeldaktuatorer

Destaco imperial roterende aktuatorer har en kompakt og lav profil kropp, og har en støttet dreieskive med 180 graders rotasjonsevne. De har også slip-fit ​​pluggstifter for å sikre presis roterende bevegelse.

filtre

Destaco pneumatiske spjeld / roterende aktuatorer er kompakte, multifunksjonelle posisjoneringsenheter som brukes til å kontrollere spjeld i HVAC-systemer. De brukes til presisjons roterende posisjonering, fiksering og...Les mer
DESTACO -

Roterende aktuator, 180 graders rotasjon, 8 lb nyttelastkapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
RR-36-180AH2HCK19 981 NOK

Egenskaper

  • Destaco pneumatiske spjeldaktuatorer har en ultratynn profil som er ideell for trange rom.
  • De har forhåndsbelastede kulelager for å sikre repeterbare rotasjonsaktiveringer, inkludert både gradvis og positiv aktivering.
  • Disse enhetene leveres med en rettvinklet monteringsbrakett, kuleledd, krankarm og skyvestang for presis rotasjonsbevegelse innen maksimalt 35 sekunder.
  • De kommer med null tilbakeslag og slip-fit ​​pluggstifter for presisjon.
  • Den flensede konfigurasjonen har hull for sikker forsegling og installasjon.
  • Innebygde, justerbare harde stoppere sikrer rotasjon opp til 180 grader.
  • De kan også romme valgfrie mellomstopp og roterende manifolder for å eliminere vridde flyselskaper.
  • Disse aktuatorene har en nyttelast på opptil 8 lb og tåler temperaturer fra -20 til 300 grader Fahrenheit og trykk opp til 100 psi.

Arbeidsmekanisme

  • Pneumatiske spjeldaktuatorer er avhengige av en form for trykkgass, inkludert trykkluft som kommer inn i et kammer hvor gassen bygger opp trykk.
  • Etter å ha bygget opp nok trykk i motsetning til det ytre atmosfæriske trykket, resulterer det i kontrollert kinetisk bevegelse av en enhet som et stempel eller gir og genererer energi.

Standarder og godkjenninger

  • IP66
  • ISO 14001: 2015
  • ISO 9001: 2015

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?