VVS nåleventiler

filtre

WATERSAVER FAUCET COMPANY -

Nålventil rett messing 3/8 "

ModellSakPris (eks. mva)
L2880AB9HFN1 535 NOK
VULCAN HART -

Messing nåleventil

ModellSakPris (eks. mva)
715062AU4VKF380NOK
Se detaljer
12

VVS nåleventiler

Nåleventiler er designet for å justere luftstrømmen eller væsken som passerer gjennom en hvilken som helst passasje; egnet for bruk med kjølere og hydrauliske eller pneumatiske systemer. De bruker et slank nåleformet stempel som sitter på et konisk sete og tåler et maksimalt arbeidstrykk på 6000 PSI. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse presisjonsnåleventilene fra merker som Anderson Metals, Hayward, Parker, Watersaver Faucet Company, Weatherhead og GF Piping Systems. Parker nåleventiler har en tett avstengningsmekanisme for å forhindre lekkasje av den kontrollerte væsken når den settes i lukket posisjon og regulerer strømningshastigheten i instrumenterings- og måleapplikasjoner. Disse enhetene er utstyrt med et håndhjul eller et lite håndtak designet spesielt for å kontrollere posisjonen til stempelet og tillate presis og nøyaktig væskekontroll. De er tilgjengelige i vinklet og rett type tilpasningsstiler som tillater en maksimal strømningshastighet på 4.6 GPM. Hayward VVS-nålventiler har en integrert stamme med en PTFE-plassering for å motstå temperaturer opp til 70 grader F. De tilbys i rørstørrelser på 1/2, 1/4 og 3/8 tommer og strømningshastigheter opp til 5 GPM på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?