Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATERSAVER FAUCET COMPANY L2880 Nåleventil rett messing 3/8 | AB9HFN 2DCK6

WATERSAVER FAUCET COMPANY L2880 nålventil rett messing 3/8"

På lager
Vare: AB9HFN Modell: L2880Kryssreferanse: 2DCK6
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
1 535 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåleventil
Body MaterialMessing
TilkoblingFNPT x MNPT
MonteringsstilRett
HåndteringsmaterialeMessing
Lengde4.25 "
Maks. Høyde3.5 "
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Forsegl materialeRustfritt stål
Stammen TypeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATERSAVER FAUCET COMPANY L2880 nålventil rett messing 3/8"
1 535 NOK / enhet