WOODHEAD Pluggadaptere

filtre

WOODHEAD -

130155 -serie plugg

StilModellAntall poler
A1301550030-
RFQ
A1301550021-
RFQ
A1301550032-
RFQ
A1301550031-
RFQ
B13015501233
RFQ
C13015501864
RFQ
B13015501854
RFQ
D13015501824
RFQ
WOODHEAD -

130145 -serie plugg

StilModellAntall poler
A13014500102
RFQ
B13014500082
RFQ
C13014500224
RFQ
WOODHEAD -

130144 -serie plugg

WOODHEAD -

130146 -serie plugg

WOODHEAD -

130141 -serie plugg

WOODHEAD -

130142 -serie plugg

WOODHEAD -

130147 -serie plugg

Woodhead 130147-seriens plugger brukes til å etablere sikre og varige forbindelser mellom strømkilder og utstyr, og sikrer uavbrutt strømforsyning. De er ideelle for å opprettholde driftseffektivitet og sikkerhet i produksjonsanlegg, byggeplasser og verksteder. De har en polarisert kontakt som forhindrer feilparing, og sikrer at pluggen og kontakten justeres riktig for riktig funksjonalitet. Disse pluggene er utstyrt med avtakbare pinner, noe som gir rask frakopling av sikringer, noe som muliggjør praktisk utskifting i felten.

StilModellStørrelse på ledningsgrepAntall poler
A13014700751"2
RFQ
B13014700323 / 4 "4
RFQ
C13014700123 / 4 "3
RFQ
D13014700223 / 4 "2
RFQ
E13014700143 / 4 "3
RFQ
F13014700193 / 4 "2
RFQ
WOODHEAD -

GFCI rettvinklet plugg, manuell tilbakestilling, 15A, 120V

ModellSakPris (eks. mva)
1301530089CH2UUJ-
RFQ
WOODHEAD -

Gummiplugg

ModellSakPris (eks. mva)
1301980034CH2KGZ-
RFQ
WOODHEAD -

Pluggmontering, 30A

ModellSakPris (eks. mva)
1301550181CH2BPZ-
RFQ
WOODHEAD -

Pluggmontering, 20A, 250V

ModellSakPris (eks. mva)
1301860187CH2GBJ-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?