WESCO Plastkjerrer

Wesco verktøyvogner har en kraftig plastkonstruksjon for motstand mot bulker, spon og rust. Utstyrt med rom og håndtak for å romme etiketter, verktøy og små deler og en stabil, flat plattform for håndtering av uregelmessige gjenstander.

filtre

WESCO -

Servicevogner av plast

Wesco Extra-hyller (ekstra 3. brett) brukes sammen med merkets Deluxe Series plastservicevogner. Disse hyllene har en kraftig konstruksjon for å motstå bulker, rust og fliser, samt levere en maksimal lastekapasitet på 550 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse ekstra hyllene tilgjengelig i lengder fra 31 til 40.25 tommer på Raptor Supplies.

StilModellLengdeLeppehøydeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A27045330 "2.625 "4.125 "31 "16.5 "742NOK
B27048430 "2.625 "4.125 "34.25 "17.375 "663NOK
C27049630 "2"3.125 "34 "17.25 "627NOK
D27045436 "2.625 "4.125 "37.25 "25 "1 154NOK
E27048536 "2.625 "4.125 "40.25 "25.5 "841NOK
WESCO -

Servicevogner av plast

Wesco servicevogner har en kraftig plastkonstruksjon for å gi motstand mot bulker, fliser og rust; ideell for både kommersielle og industrielle applikasjoner. Disse vognene er utstyrt med rom og håndtak for å få plass til etiketter, verktøy og små deler, og en stabil, flat plattform for håndtering av uregelmessige gjenstander. De kommer integrert med TPR-hjul, støpt på et polypropylennav, for jevn manøvrerbarhet og er tilgjengelig med lastekapasiteter fra 330 til 550 lb på Raptor Supplies.

StilModellLeppehøydeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2704942"330 lb.30.635 "34 "17.25 "1 627NOK
B2704832.625 "500 lb.32.5 "40.25 "25.5 "3 235NOK
C2704332.625 "550 lb.33.5 "37.5 "16.5 "2 420NOK
D2704342.625 "550 lb.35.5 "4.125 "25 "3 410NOK
E2704822.625 "500 lb.32.5 "34.25 "17.25 "2 358NOK
F2704932.625 "500 lb.32.5 "40.25 "25.5 "2 788NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?