LUXOR Plastkjerrer

filtre

LUXOR -

Hjelpevogner

StilModellBenfargeJusterbare trinnKapasitet per hylleBenmaterialeLeppehøydeLastekapasitetAntall hyllerTotal høydePris (eks. mva)
AEC11-NDUST-B--------3 510NOK
BXLC11-B--------3 500NOK
CBC60-B--------7 415NOK
DEC21-NDUST-B--------3 980NOK
EEC11HD-BU--------2 555NOK
FRDSTC11BKSvart-250 lb.polyetylen2.75 "300 lb.237.5 "2 173NOK
GSTC211Svart-100 lb.polyetylenTopp 1/4 ", midt og nederst 2-3 / 4"300 lb.336.5 "2 091NOK
HWT34ESvart8 "til 16-1 / 2"67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.334 "3 265NOK
ISTC22-BSvart-150 lb.polyetylen1 / 4 "300 lb.233 "1 561NOK
JWT42ESvart16.5 "67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.342.5 "3 854NOK
KTC111-BSvart-133 lb.PE med høy tetthet1 / 4 "400 lb.338 "3 875NOK
LSTC111-BSvart-100 lb.polyetylen2.75 "300 lb.338.5 "2 051NOK
MTC22-BSvart-200 lb.polyetylen2.75 "400 lb.232.75 "3 514NOK
NWT42ESvart16.5 "67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.342.5 "2 338NOK
OSTC21-BSvart-100 lb.polyetylen1 / 4 "200 lb.235.5 "1 643NOK
PSTC222-BSvart-100 lb.polyetylen1 / 4 "300 lb.332.5 "1 870NOK
QWT42RE-B / WTDSvart-100 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.342 "5 278NOK
RWT42E-B / WTDSvart-100 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.342 "-
RFQ
SWT42GYE-BSvart-100 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.342 "2 984NOK
TWT34ESvart8 "til 16-1 / 2"67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.334 "2 421NOK
UWT26E-B SVARTSvart18.5 "68 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "150 lb.224.5 "2 046NOK
VTC11-BSvart-100 lb.polyetylen1 / 4 "200 lb.237.25 "2 957NOK
WTC211Svart-300 lb.polyetylenTopp 1/4 ", midt og nederst 2-3 / 4"400 lb.336.5 "4 713NOK
XWT34SSvart-67 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "300 lb.334 "1 859NOK
YWT42BU-B / WTDSvart-100 lb.Termoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.342 "5 107NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?