CARISTRAP Strapping av plast

filtre

CARISTRAP -

Strapping Kit av plast

StilModellSpolebreddeLengdeStropp breddeTykkelsePris (eks. mva)
A65WOSK11.5 "1640ft.3 / 4 "29.9mil.3 503NOK
B45WO-PC13.5 "820ft.1 / 2 "29.9mil.555NOK
B55W0-PC13.5 "820ft.5 / 8 "29.9mil.605NOK
BHM-55-PC13.5 "820ft.5 / 8 "32.2mil.581NOK
BHM-45-PC13.5 "820ft.1 / 2 "32.2mil.489NOK
CARISTRAP -

Strapping av plast

StilModellSpolebreddeFARGEKjerne Dia.LengdeStropp breddeTykkelsePris (eks. mva)
A8646"Naturlig1"2165ft.1 / 4 "23.6mil.1 827NOK
B65WO11.5 "Naturlig3"1640ft.3 / 4 "29.9mil.2 506NOK
C65WG11.5 "Naturlig3"1640ft.3 / 4 "32.2mil.2 037NOK
D55WO13.5 "Naturlig3"2909ft.5 / 8 "29.9mil.2 754NOK
EHM 4513.5 "Naturlig3"3624ft.1 / 2 "32.2mil.2 480NOK
B45WO13.5 "Naturlig3"3624ft.1 / 2 "29.9mil.3 296NOK
EHM 6513.5 "Naturlig3"2424ft.3 / 4 "32.2mil.2 611NOK
EHM 5513.5 "Naturlig3"2910ft.5 / 8 "37.8mil.2 431NOK
D85WO13.5 "Naturlig3"1312ft.1"43.3mil.3 519NOK
B48WO13.5 "Naturlig3"3086ft.1 / 2 "43.3mil.3 572NOK
D72WO13.5 "Naturlig3"2056ft.3 / 4 "37.8mil.3 219NOK
D92WO13.5 "Naturlig3"1331ft.3 / 4 "61mil.2 884NOK
EHM 12515 "Naturlig3"892ft.1.5 "32.2mil.3 422NOK
EHM 10515 "Naturlig3"1082ft.1.25 "37.8mil.2 403NOK
EHM 8516 "Naturlig3"1646ft.1"37.8mil.2 760NOK
F105WGJ18 "Naturlig3.5 "525ft.1.25 "37.8mil.1 417NOK
G125WOJ19.5 "Blå3.5 "479ft.1.5 "49.6mil.4 585NOK
CARISTRAP -

Poly Cord plaststropper

StilModellSpolebreddeLengdePris (eks. mva)
A105WO15 "1083ft.3 556NOK
B105WO18 "525ft.1 587NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?