VICTOR Plasmasker

filtre

VICTOR -

Plasmasker

Victor Thermal Dynamics plasmakuttere er designet for å skjære nøyaktig gjennom en rekke elektrisk ledende materialer ved hjelp av en akselerert strøm av høytemperaturplasma. De er ideelle for å skjære gjennom aluminium, messing, kobber og stål. Disse plasmakutterne har en lett design for maksimal portabilitet og er tilgjengelige med inngangsspenninger på 120, 208 og 230 V ved en maksimal driftssyklus på 60 %. Velg fra et bredt utvalg av disse plasmaskjærerne tilgjengelig i 10, 15 og 20 tommers lengdealternativer på Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeKabellengdeSkjærekapasitetSamlet breddeutformingDuty CycleInngangsspenningSakPris (eks. mva)
A1-1110-19.5 "20ft.1 / 8-3 / 16 "6.5 "Lett vekt med innebygd luftkompressor35% ved 15A120AirCut 15C Plasma Sys m / luftkompressor23 626NOK
B1-1730-11510212Inverter60 % @ 120A208 / 230VPlasma Cutter77 018NOK
C1-1130-115 "20ft.3/4-1-1/2"12 "Holdbar med rulleburkonstruksjon40% ved 80A60% ved 65A100% ved 55A208/230CUTMASTER 82 Plasmasystem50 083NOK
VICTOR -

Plasma Cutter

StilModellSkjærekapasitetGenerell dybdePris (eks. mva)
APT-Cut Master A-801 / 2 "31 "79 023NOK
BPT-Cut Master A-1205 / 8 "32 "97 261NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?