VICTOR 1-1130-1 Cutmaster 82 Plasma System | AA3AZG 11G216

VICTOR 1-1130-1 Cutmaster 82 plasmasystem

På lager
Vare: AA3AZG Modell: 1-1130-1Kryssref.: 11G216

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCUTMASTER 82 Plasmasystem
Kabellengde20ft.
Skjærekapasitet3/4-1-1/2"
utformingHoldbar med rulleburkonstruksjon
Duty Cycle40% ved 80A60% ved 65A100% ved 55A
Input72 Amps
Inngangsspenning208/230
OCV300-320
Generell dybde24 "
Total høyde15 "
Samlet bredde12 "
PSI70
Vurdert utgang80 Amps

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.74
Skipets høyde (cm)59.94
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)38.61
HS kode8468805000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeKabellengdeSkjærekapasitetSamlet breddeutformingDuty CycleInngangsspenningSakPris
VICTOR 1-1110-1 AirCut 15C Plasma Sys med luftkompressor | AA3AYT 11G203 1-1110-19.5 "20ft.1 / 8-3 / 16 "6.5 "Lett vekt med innebygd luftkompressor35% ved 15A120AirCut 15C Plasma Sys m / luftkompressor23 626 NOK
VICTOR 1-1730-1 Plasmakutter 120A 2in Cap. 70psi | AG9LTW 20UJ68 1-1730-11510212Inverter60 % @ 120A208 / 230VPlasma Cutter71 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICTOR 1-1130-1 Cutmaster 82 plasmasystem
45 182 NOK / enhet