MILLER ELECTRIC Plasmasker

Kan skjære opp til 7/8-tommers standard stål / rustfritt stål og 5/8-tommers aluminium. Tilgjengelig i forskjellige kabellengder, total høyder og inngangsspenning

filtre

MILLER ELECTRIC -

Plasmasker

Miller Elektriske plasmakuttere er egnet for skjæring av metalliske arbeidsstykker i konstruksjon, metallbearbeiding og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. De har Auto-Line-teknologi for automatisk tilkobling til 120 - 240VAC-strømkilde uten å fjerne dekslene og Auto-Refire-teknologi for automatisk kontroll av pilotbuen mens du skjærer strekkmetallstykker eller flere metallstykker. De har også automatisk luftregulering for å kompensere mot inngangstrykkvariasjoner, og sikrer dermed konstant brennertrykk. Velg mellom et bredt utvalg av X-TREME plasmakuttere, tilgjengelig i skjærekapasiteter fra 3/8 til 7/8 tommer på Raptor Supplies.

StilModellKabellengdeSkjærekapasitetDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A907584-------64 920NOK
B907584002-------75 922NOK
C90752912ft.3/8 kl. 18 IPM240 V – 35 %, 120 V (20 A) – 20 %, 120 V (15 A) – 35 %208 / 240V 1PH13.25 "9"5.5 "31 800NOK
D90757912ft.5 / 8 "20%, 50%120 til 24013.25 "9"5.5 "41 019NOK
D907579001205/8120V -20 %, 240V -50 %120 / 240V13.2595.544 096NOK
E90758320ft.7 / 8 "40%, 100%208 til 23018.5 "13.5 "8.75 "60 026NOK
F90758300225ft.7 / 8 "40%, 100%208 til 23018.5 "13.5 "8.75 "68 861NOK
E907583001507/8208V – 40 %, 230V – 50 %120 / 240V18.513.58.7563 411NOK
G90758400150ft.7 / 8 "40%, 100%208 til 57518.5 "13.5 "8.75 "68 159NOK
MILLER ELECTRIC -

Plasmaskjærer, inngangsspenning 208 / 575V

ModellSakPris (eks. mva)
907584004CD3TZF78 500 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?