MILLER ELECTRIC 907583 Plasma Cutter Spectrum 875 90psi 20ft. | AD6RKE 49X319

MILLER ELECTRIC 907583 Plasma Cutter Spectrum 875 90psi 20ft.

På lager
Vare: AD6RKE Modell: 907583Kryssreferanse: 49X319

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlasma Cutter
Kabellengde20ft.
Skjærekapasitet7 / 8 "
utformingInverter
Duty Cycle40%, 100%
Input42 til 47 ampere
Inngangsspenning208 til 230
Generell dybde18.5 "
Total høyde13.5 "
Samlet bredde8.75 "
PSI90
Vurdert utgang60A ved 140VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.31
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)39.62
HS kode8456903000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeSkjærekapasitetDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
MILLER ELECTRIC 907529 Plasma Cutter Inverter Spectrum 375 | AA6HPR 13Z845 90752912ft.3/8 kl. 18 IPM240 V – 35 %, 120 V (20 A) – 20 %, 120 V (15 A) – 35 %208 / 240V 1PH13.25 "9"5.5 "31 800 NOK
MILLER ELECTRIC 907579 Miller Spectrum 625; Plasmakutter, 90 psi, 12 fot | AD6RKD 49X315 90757912ft.5 / 8 "20%, 50%120 til 24013.25 "9"5.5 "41 019 NOK
MILLER ELECTRIC 907583002 Plasma Cutter Spectrum 875 90psi 25ft. | AD6RKF 49X321 90758300225ft.7 / 8 "40%, 100%208 til 23018.5 "13.5 "8.75 "68 861 NOK
MILLER ELECTRIC 907584001 Plasma Cutter Spectrum 875 90 Psi 50ft. | AD6RKH 49X324 90758400150ft.7 / 8 "40%, 100%208 til 57518.5 "13.5 "8.75 "68 159 NOK
MILLER ELECTRIC 907579001 Plasma Cutter Spectrum 625 90PSI 20 Fot | AJ2GUG 49X316 907579001205/8120V -20 %, 240V -50 %120 / 240V13.2595.544 096 NOK
MILLER ELECTRIC 907583001 Plasma Cutter Spectrum 875 90PSI 50 fot | AJ2GUH 49X320 907583001507/8208V – 40 %, 230V – 50 %120 / 240V18.513.58.7563 411 NOK
MILLER ELECTRIC 907584002 Plasmaskjærer, Spectrum 875 Auto-Line, 25 fot maskin | CT3GFK 49X325 907584002-------75 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 907583 Plasma Cutter Spectrum 875 90psi 20ft.
60 026 NOK / enhet