Miller Electric 907579 Spectrum 625 X-TREME plasmakutter er ideell for kutting og fuging av seksjoner eller plater av stål, rustfritt stål, aluminium, Chromoly og magnesium arbeidsstykker. Den brukes under reparasjon, fabrikasjon og oppussing i vedlikehold, konstruksjon, produksjon, bil, skipsbygging og luftfart. Den har en bærbar Ultra-Quick Connect-brennerkabel for enkel utskifting av brenner for både håndholdte og maskinvarianter for å tilby manuell og automatisert skjæring. Denne plasmakutteren skal kobles til med en hurtigkoblet jordkabel som er fleksibel og enkel å plassere.
Egenskaper:
- Miller Electric 907579 Spectrum 625 X-TREME plasmakutter kommer med en XT40 håndholdt lommelykt / XT40M maskinbrenner med kabel og 40A forbruksvarer; kraftig arbeidsklemme med en hurtigkoblet fleksibel kabel, X-Case, en strømledning med plugg og adaptere, skulderstropp og mer.
- Maskinbrennerpakke som er tilgjengelig med denne kutteren inkluderer en automatiseringskontrollkabel, skjermføler og et frontpanel med fjernkontrollkabelkontakt for en fjernutløser, ok-å-bevege-signal og spenningsføling.
- Dens Auto-Line-kretser kan automatisk kobles til en 120 til 240VAC enfaset strømforsyning uten å gjøre noen interne endringer. Utgangsstrømmen reduseres automatisk til 27A med en 120V inngang.
- LVC-linjespenningskompensasjonen i denne enheten gir god ytelse under variable forhold for jevne kutt og rene sluttkutt.
- Automatisk etterstrømning av denne kutteren beregner den optimale etterstrømningstiden for effektiv drift av forbruksvarer samtidig som overdreven luftbruk elimineres.
- Den har en kraftig arbeidsklemme med fingerkonturer og automatisk luftreguleringssystem for jevnt brennertrykk.
- Auto-Refire-teknologi i denne kutteren kontrollerer automatisk pilotbuen for kutting av strekkmetall eller flere metalldeler.
- MVP (multi-voltage plug)-adaptere lar brukere koble enheten til 120 / 240V-uttak uten å bruke noe verktøy.
- LED-indikatorer på denne kutteren viser kraft-, trykk-, kopp- og temperaturinnstillinger for raskere feilsøking med redusert nedetid.
- Dens automatiske deteksjonsteknologi for forbruksmateriell justerer lufttrykket for optimal ytelse uten å kreve en manuell regulator.
Kompatibelt tilbehør:
- Miller Electric Plasmaskjærer luftfilter Sett: Disse luftfiltrene brukes til å fjerne fuktighet og andre urenheter fra innløpsluften som går inn i denne kutteren.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er denne Miller Electric 907579 plasmakutteren bærbar?
A. Miller Electric 907579 plasmakutter har X-Case for overlegen beskyttelse til lagrede maskiner og verktøy med økt plass for å passe til selv MVP-adaptere, forbruksbokser, verneutstyr og mer. Den har en skulderstropp for enkelt å bære enheten til ønsket plassering.
Q. Hva er skjærekapasiteten til denne Miller Electric 907579 plasmakutteren?
A. Miller Electric 907579 plasmakutter kan kutte opptil 5/8 tommers bløtt stål.
Q. Hva er den nominelle ytelsen til denne Miller Electric 907579 plasmakutteren?
A. Ved en temperatur på 104 grader F har Miller Electric 907579 plasmakutter en nominell effekt på 40A ved 140VDC og 27A ved 91VDC.