NIBCO Rørhengere og klemmer

ASTM-godkjente, blyfrie rørstropper som brukes til å klemme, henge og klemme rør sikkert på plass. Ha monteringshull som er festet med skruer eller spiker og brukes i klimaanlegg, drikkevann og kjølesystemer

filtre

NIBCO -

Tube stropp

StilModellMaks. PressStangstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AU624 3/8-1 / 2 "263NOK 5
AU624 1-1.125 "497NOK 5
AC624 11/4-1.375 "508NOK 5
AU624 3/4-7 / 8 "103NOK 5
AC624 11/2-1.625 "663NOK 5
AU624 1/2-5 / 8 "266NOK 5
B624291 psi @ 200 grader F2"27NOK 1
B624 5 / 8505 psi @ 200 grader F5 / 8 "11NOK 1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?