SUPER-STRUT Rør- og rørklemmer

filtre

StilModellStørrelse
AET720-11"
RFQ
AET720-22"
RFQ
SUPER-STRUT -

701-serien rørklemme

SUPER-STRUT -

C726-serien Rørklemme

StilModellFinish
AC726-6EGElektrogalvanisert
RFQ
AC726-8EGElektrogalvanisert
RFQ
BC-726-6-HDGVarmgalvanisert
RFQ
SUPER-STRUT -

C720-serien stigerørsklemme

StilModellFARGEFinishMaterialeStørrelseBredde
AC720-1-1/2HDG-VarmgalvanisertStål--
RFQ
AC720-1-1/2SS--Rustfritt stål1 1/2 lbs.10 "
RFQ
AC720P-1/2-PVC-belagtStål1 / 2 "-
RFQ
AC720P-3/4-PVC-belagtStål3 / 4 "-
RFQ
AC720-3HDG-VarmgalvanisertStål--
RFQ
AC720-2HDG-VarmgalvanisertStål2"10-1 / 2 "
RFQ
AC720-4HDG-VarmgalvanisertStål--
RFQ
AC720-6SS--Rustfritt stål615-3 / 16 "
RFQ
AC720-1SS--Rustfritt stål1"9-5 / 8 "
RFQ
AC720-1HDG-VarmgalvanisertStål1"9-5 / 8 "
RFQ
AC720-3/4HDG-VarmgalvanisertStål3 / 4 "9-1 / 4 "
RFQ
AC720-1-1/2BSvart-Stål--
RFQ
AC720-2-1/2BSvart-Stål--
RFQ
AC720-3 / 4BSvart-Stål--
RFQ
AC720-8BSvart-Stål--
RFQ
AC720-6BSvart-Stål--
RFQ
BC720-3-1/2BSvart-Stål3 1/2 lbs.13 "
RFQ
AC720-1-1/4BSvart-Stål--
RFQ
AC720-1BSvart-Stål--
RFQ
AC720-12INCHBSvart-Stål12 "22-3 / 4 "
RFQ
AC720-18BSvart-Stål18 "28 "
RFQ
AC720-10BSvart-Stål--
RFQ
AC720-1 / 2BSvart-Stål--
RFQ
AC720-1-1/2GullGullgalvanisertStål-10 "
RFQ
AC720-5GullGullgalvanisertStål--
RFQ
StilModellMålerStørrelse
ACT701-4-1/811 Gauge4-1 / 8 "
RFQ
ACT701-2-5/812 Gauge2 5 / 8 "
RFQ
ACT701-2-1/812 Gauge2 1 / 8 "
RFQ
ACT701-3-5/812 Gauge3-5 / 8 "
RFQ
ACT701-3-1/812 Gauge3-1 / 8 "
RFQ
ACT701-7/814 Gauge7 / 8 "
RFQ
ACT701-1/214 Gauge1 / 2 "
RFQ
ACT701-1-3/814 Gauge1 3 / 8 "
RFQ
ACT701-1-1/814 Gauge1 1 / 8 "
RFQ
ACT701-3/414 Gauge3 / 4 "
RFQ
ACT701-1-5/814 Gauge1 5 / 8 "
RFQ
ACT701-3/814 Gauge3 / 8 "
RFQ
ACT701-5/814 Gauge5 / 8 "
RFQ
SUPER-STRUT -

C725-serien Rørklemme

StilModellFARGEFinishMaterialeStørrelse
AC725-4SS316--Rustfritt stål4mm
RFQ
AC725-6SS--Rustfritt stål-
RFQ
BC725-2-1/2BSvart-Stål-
RFQ
BC725-4BSvart-Stål4mm
RFQ
AC725-1BSvart-Stål1"
RFQ
BC725-8BSvart-Stål8
RFQ
AC725-2BSvart-Stål-
RFQ
BC725-1-1/4BSvart-Stål1 1/4 lbs.
RFQ
BC725-1-1/2BSvart-Stål1 1/2 lbs.
RFQ
AC725-3BSvart-Stål-
RFQ
AC725-6GullGullgalvanisertStål-
RFQ
AC725-4GullGullgalvanisertStål-
RFQ
CC725-8GullGullgalvanisertStål8
RFQ
AC725-5GullGullgalvanisertStål5"
RFQ
CC725-10GullGullgalvanisertStål-
RFQ
AC725-1 / 2GullGullgalvanisertStål-
RFQ
AC725-3GullGullgalvanisertStål-
RFQ
CC725-3-1/2GullGullgalvanisertStål3 1/2 lbs.
RFQ
AC725-2GullGullgalvanisertStål-
RFQ
AC725-3 / 4GullGullgalvanisertStål-
RFQ
AC725-2-1/2GullGullgalvanisertStål-
RFQ
CC725-1GullGullgalvanisertStål1"
RFQ
AC725-1-1/2GullGullgalvanisertStål-
RFQ
CC725-1-1/4GullGullgalvanisertStål1 1/4 lbs.
RFQ
AC725-2EGSølvElektrogalvanisertStål-
RFQ
SUPER-STRUT -

C720-serien Rørklemme

StilModellMaterialeStørrelse
AC720L-8SSRustfritt stål8
RFQ
BC720L-4Stål4mm
RFQ
AC720L-6Stål6
RFQ
AC720L-1-1/2Stål1 1/2 lbs.
RFQ
BC720L-2Stål-
RFQ
AC720L-3/4Stål3 / 4 "
RFQ
AC720L-1Stål1"
RFQ
StilModell
ACX725-2HDG
RFQ
ACX725-6B
RFQ
SUPER-STRUT -

P716-serien rørklemme

Super-Strut P716-seriens rørklemmer brukes i rørledninger og HVAC-systemer for å sikre riktig justering og støtte. Disse rørklemmene har karbonstålkonstruksjon for strukturell stivhet og ekstra seighet. De tilbys i Goldgalv-finish for å motstå oksidasjonsreaksjoner på de utsatte overflatene. De kan håndtere en maksimal driftstemperatur på 300 grader F.

StilModell
AP716-2-1/2
RFQ
AP716-3-1/2
RFQ
StilModellFinishMaterialeMaks. Klem Dia.Min. Klem Dia.Størrelse
ACPC100AL-Aluminium---
RFQ
ACPC050SS6-Rustfritt stål0.89 "0.65 "1 / 2 "
RFQ
ACPC100SS6-Rustfritt stål1.4 "1.1 "-
RFQ
ACPC400AL-Aluminium---
RFQ
ACPC200AL-Aluminium---
RFQ
ACPC125SS6-Rustfritt stål1.725 "1.4 "-
RFQ
ACPC150SS6-Rustfritt stål1.98 "1.69 "1 1/2 lbs.
RFQ
ACPC200SS6-Rustfritt stål2.576 "1.98 "-
RFQ
ACPC150AL-Aluminium---
RFQ
ACPC400SS6-Rustfritt stål4.626 "4.126 "-
RFQ
ACPC300AL-Aluminium---
RFQ
ACPC350SS6-Rustfritt stål---
RFQ
ACPC075SS6-Rustfritt stål1.11 "0.86 "-
RFQ
ACPC050AL-Aluminium---
RFQ
ACPC350AL-Aluminium---
RFQ
ACPC075AL-Aluminium---
RFQ
ACPC125AL-Aluminium---
RFQ
ACPC250SS6-Rustfritt stål3.06 "2.576 "-
RFQ
ACPC250AL-Aluminium---
RFQ
ACPC025AL-Aluminium---
RFQ
ACPC025SS6-Rustfritt stål0.6 "-1 / 4 "
RFQ
ACPC300SS6-Rustfritt stål3.626 "3.06 "-
RFQ
ACPC400ElektrogalvanisertStål4.626 "4.126 "-
RFQ
ACPC350ElektrogalvanisertStål4.126 "3.626 "-
RFQ
ACPC300ElektrogalvanisertStål3.626 "3.06 "-
RFQ
SUPER-STRUT -

701-serien Od rørrørklemme

StilModellMateriale
A701-1 SSRustfritt stål
RFQ
A701-1-1/8SSRustfritt stål
RFQ
B701-3/4-SSRustfritt stål
RFQ
A701-4-1/4EGStål
RFQ
A701-12-5 / 8Stål
RFQ
A701-5-7/8EGStål
RFQ
A701-3HDGStål
RFQ
A701-10-5 / 8Stål
RFQ
SUPER-STRUT -

U716-serien rørklemme

Superstrut U716-seriens rørklemmer brukes i olje- og gass-, HVAC- og byggebransjen for å sikre og organisere slanger, kabler og rør. Disse rørklemmene tåler ekstreme temperaturer (-50 til 275 grader F) og har GoldGlav-finish for å tåle oljer, kjemikalier og rengjøringsmidler. De kan festes til enhver flat overflate ved hjelp av standard festemidler. Disse polstrede klemmene minimerer vibrasjoner, støt og støy i væskesystemer og unngår elektrolyse. Deres låsekant sikrer at puten forblir på plass.

StilModell
AU716-1-1/4
RFQ
AU716-2
RFQ
AU716-1-3/8
RFQ
StilModellStørrelse
ALKCPC350-
RFQ
ALKCPC1501 1/2 lbs.
RFQ
ALKCPC1251 1/4 lbs.
RFQ
ALKCPC1001"
RFQ
ALKCPC0501 / 2 "
RFQ
ALKCPC2502 1/2 lbs.
RFQ
ALKCPC2002"
RFQ
ALKCPC3003"
RFQ
ALKCPC0753 / 4 "
RFQ
ALKCPC4004mm
RFQ
StilModell
AC726-8B
RFQ
AC726-3-1/2B
RFQ
SUPER-STRUT -

Rørklemme

StilModellFinishLengdeMaterialeMaks. Klem Dia.Maks. LasteStørrelse
ANM-SRPC114----300 kg1 1/4 lbs.
RFQ
B700-1-STR--Stål--1"
RFQ
ANM-SAPC050--Glassfiber0.75 til 1.05 "75 kg1/2 - 3/4 "
RFQ
BSP-701-5/8SS--Rustfritt stål--5 / 8 "
RFQ
CNM-SRPC100--Glassfiber-300 kg1"
RFQ
D701-665PG--Stål--6.65 "
RFQ
EP716-1-1/2-SS316--Rustfritt stål---
RFQ
ANM-SRPC075----300 kg3 / 4 "
RFQ
EP716-1-SS316--Rustfritt stål--1"
RFQ
ANM-SRPC212----300 kg2 1/2 lbs.
RFQ
EZA716-3/4-10Gullgalvanisert2.351 "Stål3 / 4 "--
RFQ
EZA716-1/2-10Gullgalvanisert2.089 "Stål1 / 2 "--
RFQ
EZA716-1-10Gullgalvanisert2.606 "Stål1"--
RFQ
AEB118-175PGForgalvanisert-Stål--1 3 / 4 "
RFQ
SUPER-STRUT -

Riser Clamp, 3/4 tommers størrelse, elektrogalvanisert

ModellSakPris (eks. mva)
C725-3/4EGCF4YGP-
RFQ
SUPER-STRUT -

Dobbeltbolt rørklemme, 2 tommers størrelse, elektrogalvanisert

ModellSakPris (eks. mva)
C726-2EGCF4XQN-
RFQ
SUPER-STRUT -

Od rørklemme, 1-1/4 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
C720L-1-1/4CF6AJF-
RFQ
SUPER-STRUT -

Od rørklemme, gull

ModellSakPris (eks. mva)
SP-701-10-ACF4XUL-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?