NUMATICS Pilotluftkontrollventiler

Fireveis kroppsportede eller basemonterte retningsventiler som er egnet for bruk med luft eller inert gass. Leveres med pilot- / fjæraktuatorer og er tilgjengelige i et bredt spekter av innløpsstørrelser

filtre

NUMATICS -

Ventil Air Pilot, 4-veis

StilModellBreddeAktuator / returCFMVolumkoeffisientHøydeLengdePortstørrelsetypenPris (eks. mva)
AL23PP452O0000001"Pilot / Pilot781.702"3.875 "3 / 8 "Kroppsportet2 444NOK
AL23PP652O0000001"Pilot / Pilot781.702"3.875 "3 / 8 "Kroppsportet3 339NOK
AL23PA452O0000001"Pilot / vår781.702"3.875 "3 / 8 "Kroppsportet2 299NOK
AL23PP552O0000001"Pilot / Pilot781.702"3.875 "3 / 8 "Kroppsportet3 294NOK
B554JA400O0000002.437 "Pilot / vår2305.502.187 "8 1 / 16 "-Basemontert5 527NOK
C554JJ400O0000002.437 "Pilot / Pilot2305.502.187 "8 1 / 16 "-Basemontert6 673NOK
AL12PA452O0000007 / 8 "Pilot / vår461.001.625 "3 5 / 16 "1 / 4 "Kroppsportet2 089NOK
AL12PP452O0000007 / 8 "Pilot / Pilot461.001.625 "3.625 "1 / 4 "Kroppsportet2 232NOK
NUMATICS -

Ventil Air Pilot 4 Way 2 Pos 3/8 inch Port

ModellSakPris (eks. mva)
L23JA452O000000AC9QXJ2 642 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?