Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATICS L23PP452O000000 Ventilluftpilot 4-veis 2-pos 3/8 tommer port | AC9QXH 3JCU7

NUMATICS L23PP452O000000 Ventilluftpilot 4-veis 2-pos 3/8 tommers port

På lager
Vare: AC9QXH Modell: L23PP452O000000Kryssreferanse: 3JCU7
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
2 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpilotretningsventil
Aktuator / returPilot / Pilot
CFM78
Volumkoeffisient1.70
Cv1.7
Høyde2"
Lengde3.875 "
Maks. Opererer PSI150
Maks. Temp. Rekkevidde (F)150
Antall stillinger2
Antall måter4
Pilotportstørrelse NPT (in.)1/8
Pilottrykk14.5 PSI
Portstørrelse3 / 8 "
typenKroppsportet
BrukerFor luft eller inert gass
VakuumJa
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481200070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAktuator / returCFMVolumkoeffisientHøydeLengdePortstørrelsetypenPris
NUMATICS 554JA400O000000 Ventil luftpilot 4-veis 2-pos basefeste | AC9QRH 3JCC6 554JA400O0000002.437 "Pilot / vår2305.502.187 "8 1 / 16 "-Basemontert5 527 NOK
NUMATICS 554JJ400O000000 Ventil luftpilot 4-veis 2-pos basefeste | AC9QRJ 3JCC7 554JJ400O0000002.437 "Pilot / Pilot2305.502.187 "8 1 / 16 "-Basemontert6 673 NOK
NUMATICS L12PA452O000000 Ventil luftpilot 4-veis 2 pos 1/4 tomme port | AC9QWB 3JCP5 L12PA452O0000007 / 8 "Pilot / vår461.001.625 "3 5 / 16 "1 / 4 "Kroppsportet2 089 NOK
NUMATICS L12PP452O000000 Ventilluftpilot 4-veis 2-pos 1/4 tomme port | AC9QWC 3JCP6 L12PP452O0000007 / 8 "Pilot / Pilot461.001.625 "3.625 "1 / 4 "Kroppsportet2 232 NOK
NUMATICS L23PA452O000000 Ventilluftpilot 4-veis 2-pos 3/8 tommer port | AC9QXG 3JCU6 L23PA452O0000001"Pilot / vår781.702"3.875 "3 / 8 "Kroppsportet2 299 NOK
NUMATICS L23PP552O000000 Ventilluftpilot 4-veis 3-pos 3/8 tommer port | AC9QXK 3JCU9 L23PP552O0000001"Pilot / Pilot781.702"3.875 "3 / 8 "Kroppsportet3 294 NOK
NUMATICS L23PP652O000000 Ventilluftpilot 4-veis 3-pos 3/8 tommer port | AC9QXL 3JCV1 L23PP652O0000001"Pilot / Pilot781.702"3.875 "3 / 8 "Kroppsportet3 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS L23PP452O000000 Ventilluftpilot 4-veis 2-pos 3/8 tommers port
2 444 NOK / enhet