VALLEY CRAFT Palleknekter

Palletrucker laget av 14-gauge stålrør for utvidet holdbarhet. Har en stålsko som automatisk låser jekken i posisjon; ideell for kortreist transport i lager og lager. Tilgjengelig i formstøpt, pneumatisk og solid hjulvarianter

filtre

VALLEY CRAFT -

EZY-Tilt Pallet Håndbiler

Valley Craft EZY-Tilt palletrucker transporterer tung, tungvint last på paller i industrielle og kommersielle rom. De har aluminium/stålrammekonstruksjon med en stålsko for å håndtere laster opp til 1000 lb. Disse palletruckene har en EZY-Tilt-design som lar operatøren enkelt skyve de vinklede gaflene under lasten for å låse gaflene på plass og bryte over laste. Den automatisk låste dobbeltgaffelskoen kan enkelt frigjøres ved å snuble i en fotspak. De er også integrert med pneumatisk / solid / mold-on type, 2 / 4 hjul for å bære lasten. Utvalgte modeller har en håndbrems for sikker betjening av lastebilene og lengre ramme- og glideskinner for å forhindre at lastebilen faller tilbake på føreren. Raptor Supplies tilbyr også håndbiler med bag og boks som har en 10 x 19 tommers solid sko for løfting av last uten pall. Velg mellom et stort utvalg av disse pallbiler, tilgjengelig i skostørrelser på 11 og 13.75 tommer.

StilModellBremsRammematerialeHøydeLengdeShoe SizeHjul TypePris (eks. mva)
AF84880A4-Aluminum48 "-11 "solid12 752NOK
RFQ
BF84882A2-Stål48 "-11 "solid11 026NOK
RFQ
BF84892A0-Aluminum54 "-13.75 "solid15 301NOK
RFQ
BF84878A8-Stål48 "-11 "Pneumatisk11 118NOK
RFQ
CF84877A9-Aluminum48 "-13.75 "Pneumatisk15 301NOK
RFQ
AF84876A0-Aluminum48 "-11 "Pneumatisk12 844NOK
RFQ
DF84879A7-Stål48 "-13.75 "Pneumatisk14 633NOK
RFQ
DF84883A1-Stål48 "-13.75 "solid14 633NOK
RFQ
EF84911A7Nei.Stål54 "20 "13.75 "mugg-på8 965NOK
RFQ
FF84776A1Nei.Stål48 "11 "13.75 "solid9 955NOK
RFQ
GF84753A8Nei.Aluminum48 "11 "13.75 "solid10 624NOK
RFQ
DF84738A8Nei.Stål48 "11 "13.75 "Pneumatisk9 955NOK
RFQ
DF84731A5Nei.Stål48 "11 "11 "Pneumatisk6 811NOK
RFQ
CF84725A3Nei.Aluminum48 "11 "11 "Pneumatisk8 537NOK
RFQ
CF84727A1Nei.Aluminum48 "11 "13.75 "Pneumatisk10 624NOK
RFQ
FF84790A3Nei.Stål48 "11 "11 "mugg-på6 643NOK
RFQ
FF84760A9Nei.Stål48 "11 "11 "solid6 720NOK
RFQ
GF84752A9Nei.Aluminum48 "11 "13.75 "mugg-på10 624NOK
RFQ
GF84745A9Nei.Aluminum48 "11 "11 "solid8 445NOK
RFQ
GF84797A6Nei.Aluminum48 "11 "11 "mugg-på8 354NOK
RFQ
FF84793A0Nei.Stål48 "11 "13.75 "mugg-på9 955NOK
RFQ
HF84813A6Nei.Stål48 "17 "13.75 "solid12 628NOK
RFQ
IF84808A3Nei.Stål54 "17 "10 "x 19"solid12 628NOK
RFQ
JF84800A1Nei.Aluminum54 "17 "10 "x 19"solid13 296NOK
RFQ
EF84944A8JaStål54 "20 "13.75 "solid13 363NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?