MORSE DRUM Spand / boksbehandler

Egnet for å løfte og helle en 5-liters metallkanne eller plastkasse som veier opptil 68 kg. Har håndsveiv for å heve spannet og håndhjul for å kontrollere hellingsvinkelen. Gi trommelhastigheter på opptil 23 rpm

filtre

MORSE DRUM -

305-serien hermetikkbeholdere

StilModellTrommel RPMMotorFaseSpenningHzHpPris (eks. mva)
A2-305-1-50-CE------106 240NOK
RFQ
A2-305-3-50-CE------104 904NOK
RFQ
A1-305-1-50-CE------89 269NOK
A1-305-3-50-CE------87 264NOK
A1-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 2 hk29 667NOK
A1-305-E3-5019 RPM-3230/400V AC-1 / 2 hk42 763NOK
A1-305-E1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 4 hk40 759NOK
B2-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 2 hk33 409NOK
B2-305-E1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 4 hk44 500NOK
B2-305-3-5019 RPM-3190 / 380V-1 / 4 hk28 197NOK
A1-305-3-5019 RPM-3190 / 380V-1 / 4 hk24 455NOK
B2-305-E3-5019 RPM-3230/400V AC-1 / 2 hk46 505NOK
A1-305-E123 RPM-1115/ 208-230V AC-1 / 4 hk30 268NOK
A1-305-E57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hk34 077NOK
A1-305-123 RPM-1115V AC-1 / 4 hk27 061NOK
B2-305-E323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hk36 415NOK
B2-305-57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hk30 736NOK
A1-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hk25 390NOK
B2-305-1-23023 RPM-1208 / 230V-1 / 4 hk30 068NOK
B2-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hk29 199NOK
B2-305-123 RPM-1115V AC-1 / 4 hk37 186NOK
A1-305-57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hk26 860NOK
A1-305-1-23023 RPM-1208 / 230V-1 / 4 hk26 059NOK
B2-305-E123 RPM-1115/ 208-230V AC-1 / 4 hk34 077NOK
B2-305-A23 RPM----1 / 4 hk31 003NOK
MORSE DRUM -

Pail Pro Series Boks Tipper

StilModellHøydetypenMaterialePris (eks. mva)
A15-EnkeltboksKarbonstål1 470NOK
B2-15-Dobbel boksStål2 633NOK
C15-SS-EnkeltboksRustfritt stål3 095NOK
MORSE DRUM -

PailPRO Series spannhåndtere

StilModellKapasitetTrommel Dia.TrommelstørrelseTrommel TypePris (eks. mva)
A83S-XR-125----59 468NOK
RFQ
A83-125----46 104NOK
RFQ
B83150 lbs.11 "til 12"5 gal.-28 865NOK
RFQ
C85-5200 lbs.11 "til 12"5 gal.-6 646NOK
A185S-5200 lbs.11 "til 12"5 gal.-17 773NOK
D92-51000 lbs.11 "til 15"5 til 15 gal.rimmed3 772NOK
MORSE DRUM -

Motvektsett

ModellSakPris (eks. mva)
3930-PAF6ØK8 258 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?