MORSE DRUM 1-305-3-50-CE enkeltboks tumbler, 19 RPM, 3 fase, 100 lbs kapasitet

På lager
Vare: CX8WTV Modell: 1-305-3-50-CE

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

87 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak5-gallons boks tumbler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 211.95
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)109.22
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrommel RPMMotorFaseSpenningHzHpPris
MORSE TROMMEL 1-305-1 Enkeltboks med timer for 19 liters bokser, 1 fase, 115v, 45 kg Kapasitet | AF6FGW 1-305-123 RPM-1115V AC-1 / 4 hk27 061 NOK
MORSE TROMMEL 1-305-1-230 Enkeltboks for 19 liters bokser, 1-fase 230v, 45 kg Kapasitet | AF6FGX 1-305-1-23023 RPM-1208 / 230V-1 / 4 hk26 059 NOK
MORSE TROMMEL 1-305-1-50 Enkeltboks med timer for 19 liters bokser, 1 fase, 50Hz, 45 kg Kapasitet | AF6FGY 1-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 2 hk29 667 NOK
MORSE TROMMEL 1-305-3 Enkeltboks for 19 liters bokser, 3-faset, 230/460v, 45 kg Kapasitet | AF6FGZ 1-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hk25 390 NOK
MORSE TROMMEL 1-305-3-50 Enkeltboks for 19 liters bokser, 3-faset, 50Hz, 45 kg Kapasitet | AF6FHA 1-305-3-5019 RPM-3190 / 380V-1 / 4 hk24 455 NOK
MORSE TROMMEL 1-305-575 Enkeltboks for 19 liters bokser, 3-faset, 575v, 45 kg Kapasitet | AF6FHB 1-305-57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hk26 860 NOK
MORSE TROMMEL 1-305-A enkeltboks for 19 liters bokser, luft, 45 kg Kapasitet | AF6FHC 1-305-A23 RPM----1 / 4 hk27 195 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 1-305-3-50-CE enkeltboks tumbler, 19 RPM, 3 fase, 100 lbs kapasitet
87 264 NOK / enhet