MORSE DRUM 83S-XR-125 spannhåndterer, med batteriløft, 60 tommer maksimal hellingshøyde

På lager
Vare: CX8WUM Modell: 83S-XR-125

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59 468 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak5 gallon spannhåndterer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.7
Skipets høyde (cm)208.28
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTrommel Dia.TrommelstørrelseTrommel TypePris
MORSE TROMMEL 83 spannhåndterer, 19 liter, 1.52 m helle, manuell løft og tilt, 68 kg Kapasitet | AF6EEB 83150 lbs.11 "til 12"5 gal.-28 865 NOK
MORSE TROMMEL 85-5 underkrok 19 liter spannbærer, 91 kg Kapasitet | AF6EED 85-5200 lbs.11 "til 12"5 gal.-6 646 NOK
MORSE DRUM 185S-5 spannhåndterer for 19 liters spann, 91 kg kapasitet | AF6EEE 185S-5200 lbs.11 "til 12"5 gal.-17 773 NOK
MORSE DRUM 92-5 Trommelløfter, Top Chine, 27.9 cm - 38.1 cm Diameter, 454 kg Kapasitet | AF6EEF 92-51000 lbs.11 "til 15"5 til 15 gal.rimmed3 772 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 83S-XR-125 spannhåndterer, med batteriløft, 60 tommer maksimal hellingshøyde
59 468 NOK / enhet