JAMCO Bestill plukkevogner

filtre

JAMCO -

Bestill plukking av varekurv, hylle

StilModellMålerKapasitet per hylleCaster Dia.LastekapasitetAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ASO336-P512600 lb.5"1200 lbs.239 "51 "31 "11 691NOK
BEO260-P612600 lb.6"3000 lb.568 "66 "25 "22 797NOK
CLO372-P512400 lb.5"1200 lbs.339 "87 "31 "11 441NOK
CLO360-P512400 lb.5"1200 lbs.339 "75 "31 "16 837NOK
CLO348-P512400 lb.5"1200 lbs.339 "63 "31 "16 286NOK
CLO336-P512400 lb.5"1200 lbs.339 "51 "31 "13 793NOK
CLO230-P512400 lb.5"1200 lbs.339 "45 "25 "11 691NOK
CLO130-P512400 lb.5"1200 lbs.339 "45 "19 "10 916NOK
BEO272-P612600 lb.6"3000 lb.568 "78 "25 "16 912NOK
BEO248-P612600 lb.6"3000 lb.568 "54 "25 "21 438NOK
BEO236-P612600 lb.6"3000 lb.568 "42 "25 "19 473NOK
DDO348-P612750 lb.6"3000 lb.460 "63 "31 "11 983NOK
DDO260-P612750 lb.6"3000 lb.460 "75 "25 "20 765NOK
DDO248-P612750 lb.6"3000 lb.460 "63 "25 "11 276NOK
DDO236-P612750 lb.6"3000 lb.460 "51 "25 "13 182NOK
ECO348-P6121000 lb.6"3000 lb.348 "63 "31 "13 011NOK
CLO448-P512400 lb.5"1200 lbs.339 "63 "37 "11 174NOK
FXO130-U516600 lb.5"1200 lbs.239 "45 "19 "9 329NOK
GYO130-U516400 lb.5"1200 lbs.339 "45 "19 "10 771NOK
FXO136-U516600 lb.5"1200 lbs.239 "51 "19 "10 833NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?