APPROVED VENDOR O-ring skjøtesett

filtre

APPROVED VENDOR -

O-ring skjøtesett

StilModelldurometerSakMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertTemp. OmrådePris (eks. mva)
A1RHA570 Shore AStandard skjøtesettEPDM50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" og 0.275 "-65° til 300° F790NOK
B1RHA770 Shore AStandard og metrisk skjøtsettBuna N140.070", 0.103", 0.139", 0.210", og 0.275"; 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm og 8.4 mm-40 grader til 250 grader F1 985NOK
A1RHA270 Shore AStandard skjøtesettBuna N50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" og 0.275 "-40 grader til 250 grader F763NOK
C1RHA470 Shore AStandard skjøtesettsilikon50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" og 0.275 "-65 grader til 450 grader F1 219NOK
A1RHA670 Shore AMetrisk skjøtingssettBuna N91.6 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm og 8.4 mm-40 grader til 250 grader F846NOK
D1RHA375 Shore AStandard skjøtesettViton50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" og 0.275 "-15 grader til 400 grader F2 609NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?