E JAMES & CO Nylonrør

filtre

E JAMES & CO -

Nylonrør

StilModellBurst PressInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A1523-0961251000 psi0.096 "455 ved 70 grader F1 / 8 "0.015 "340NOK
A1523-1061561000 psi0.106 "700 ved 70 grader F5 / 32 "0.025 "628NOK
A1523-3805001000 psi0.38 "500 ved 70 grader F1 / 2 "0.06 "1 985NOK
A1523-1902501000 psi0.190 "550 ved 70 grader F1 / 4 "0.03 "723NOK
A1523-2423121000 psi0.242 "465 ved 70 grader F5 / 16 "0.035 "891NOK
A1523-2953751000 psi0.295 "440 ved 70 grader F3 / 8 "0.040 "1 103NOK
A1523-1381871000 psi0.138 "565 ved 70 grader F3 / 16 "0.025 "658NOK
A1523-10 mm12 mm1200 psi10mm325 ved 70 grader F12 mm1mm2 041NOK
A1523-8 mm10 mm1500 psi8mm400 ved 70 grader F10mm1mm1 098NOK
A1523-6 mm8 mm2000 PSI6mm570 ved 70 grader F8mm1mm881NOK
A1523-1101872500 psi0.11 "960 ved 70 grader F3 / 16 "0.039 "762NOK
A1523-0781252500 psi0.078 "850 ved 70 grader F1 / 8 "0.024 "472NOK
A1523-4 mm6 mm2500 psi4mm720 ved 70 grader F6mm1mm633NOK
A1523-2.7 mm4 mm2500 psi2.7mm695 ved 70 grader F4"0.650mm719NOK
A1523-1883122500 psi0.188 "910 ved 70 grader F5 / 16 "1 / 16 "1 229NOK
A1523-225-3752500 psi0.225 "920 ved 70 grader F3 / 8 "0.075 "1 779NOK
A1523-2905002500 psi0.29 "980 ved 70 grader F1 / 2 "0.105 "3 229NOK
A1523-1502502500 psi0.150 "920 ved 70 grader F1 / 4 "1 / 2 "762NOK
A1523-3 mm5 mm3500 PSI3mm900 ved 70 grader F5"1mm918NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?