MOLDED FIBERGLASS Hekkende kasser

Fungerer som oppbevaringsbinger som hekker inni andre binger for å spare plass når de ikke er i bruk. Laget av glassfiberforsterket plastkompositt for høy motstand mot skade og langvarig drift.

filtre

MOLDED FIBERGLASS -

Nestende beholder

StilModellUtenfor breddeFARGEInnvendig høydeBruk lokknummerVolumInnvendig lengdeInnvendig breddeLastekapasitetPris (eks. mva)
A92110852684.875 "Blå2"Mfr. Nr. 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb.132NOK
B92110851184.875 "Svart2"Mfr. Nr. 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb.132NOK
C92110852694.875 "Hvit2"Mfr. Nr. 92111852690.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb.132NOK
D92110851364.875 "Grå2"Mfr. Nr. 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb.132NOK
E92110852804.875 "Rød2"Mfr. Nr. 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb.132NOK
F92210852686.125 "Blå2"Mfr. Nr. 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb.248NOK
G92610852696.125 "Hvit4.375 "Mfr. Nr. 92311852690.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb.283NOK
H92610851366.125 "Grå4.375 "Mfr. Nr. 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb.283NOK
I92210851366.125 "Grå2"Mfr. Nr. 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb.248NOK
J92210852696.125 "Hvit2"Mfr. Nr. 92211852690.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb.248NOK
K92210852806.125 "Rød2"Mfr. Nr. 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb.248NOK
L92610851186.125 "Svart4.375 "Mfr. Nr. 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb.283NOK
M92610852806.125 "Rød4.375 "Mfr. Nr. 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb.283NOK
N92610852686.125 "Blå4.375 "Mfr. Nr. 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb.283NOK
O92210851186.125 "Svart2"Mfr. Nr. 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb.248NOK
P92010852688.75 "Blå4"Mfr. Nr. 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb.318NOK
Q92010852808.75 "Rød4"Mfr. Nr. 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb.318NOK
R92010851188.75 "Svart4"Mfr. Nr. 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb.318NOK
S92010852698.75 "Hvit4"Mfr. Nr. 92011852690.20 cu. ft.11 "8"200 lb.318NOK
T92010851368.75 "Grå4"Mfr. Nr. 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb.312NOK
U94010852699.25 "Hvit3.25 "Mfr. Nr. 9401185269017 cu. ft.10.375 "8.75 "150 lb.365NOK
V92310852699.25 "Hvit4.375 "Mfr. Nr. 92311852690.19 cu. ft.9"8.375 "150 lb.312NOK
W92410851369.25 "Grå2"Mfr. Nr. 92311851360.09 cu. ft.8.875 "8.375 "150 lb.282NOK
X92410852699.25 "Hvit2"Mfr. Nr. 92311852690.09 cu. ft.8.875 "8.375 "150 lb.282NOK
Y92310851369.25 "Grå4.375 "Mfr. Nr. 92311851360.19 cu. ft.9"8.375 "150 lb.312NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?