MSA Flergassdetektorer

filtre

MSA -

Flergassdetektorer

StilModellSakbatteri~~POS=TRUNCBatteritypeDriftstemp. OmrådeoppløsningSensorområdeBreddeDybdePris (eks. mva)
AA-ALT5XALK0200C010Gassdetektor-------43 767NOK
B10154182Flergassdetektor18 mnd.Litium-20 grader til +50 grader C (-4 grader til +122 grader F)0.1 ppm0 til 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "11 558NOK
C10154072Flergassdetektor18 mnd.Litium-20 grader til +50 grader C (-4 grader til +122 grader F)0.1 ppm0 til 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "12 477NOK
D10154074Flergassdetektor18 mnd.Litium-20 grader til +50 grader C (-4 grader til +122 grader F)1 ppm0 til 1999 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "12 860NOK
B10154181Flergassdetektor18 mnd.Litium-20 grader til +50 grader C (-4 grader til +122 grader F)0.1 ppm0 til 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "11 026NOK
E10154184Flergassdetektor18 mnd.Litium-20 grader til +50 grader C (-4 grader til +122 grader F)0.1 ppm0 til 50 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "10 735NOK
F10178356Flergassdetektor24 hr.Lithium Polymer-40 grader til 140 grader FO2 0.1% vol., H2S 1 ppm, CO 1 ppm, LEL 1%-6"2"32 039NOK
G10154073Flergassdetektor18 mnd.Litium-20 grader til +50 grader C (-4 grader til +122 grader F)0.1 ppm0 til 50 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "11 726NOK
H813723Sensor-------16 558NOK
MSA -

Multi-gassdetektor, 5 gass

StilModellPris (eks. mva)
A1011692557 709NOK
B1011692967 037NOK
MSA -

Multigassdetektor 4 Gass -4 Til 122f Lcd

ModellSakPris (eks. mva)
10116924AF2ELL46 206 NOK
MSA -

Gassdetektor, kull, LiPo batteritype

ModellSakPris (eks. mva)
10178357CD3YJM46 614 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?