NB Monterte lineære lagre

filtre

StilModellMonteringshullsenterFat Dia.KroppsbreddeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeSkaft Dia.Pris (eks. mva)
ASWF4GUU0.875 "0.5 "0.5 "0.156 "1.25 "0.75 "0.5 "0.25 "363NOK
ASWF6GUU1.062 "0.625 "0.625 "0.187 "1.5 "0.875 "0.625 "0.375 "409NOK
ASWF8GUU1.312 "0.875 "0.875 "0.187 "1.75 "1.25 "0.875 "0.5 "391NOK
ASWF32GUU3.687 "3.75 "3"0.344 "4.375 "4"3"2"2 624NOK
StilModellSamlet breddeFat Dia.Bore Dia.Statisk lastekapasitetDynamisk lastekapasitetFlens Dia.MonteringshullsenterMonteringshull Dia.Pris (eks. mva)
ASSPF 630mm14mm6mm512 lb.C 1.22 kN30mm22 mm3.4x6.5x3.3 mm1 413NOK
ASSPF 1042mm21mm10mm1138 lb.C 4.40 kN42mm32 mm4.5x8x4.4 mm1 446NOK
ASSPF 13A43mm24mm13mm1097 lb.C 21.0 kN43mm33 mm4.5x8x4.4 mm1 653NOK
ASSPF 16A50mm31mm16mm2513 lb.C 60.0 kN50mm40 mm4.5x8x4.4 mm1 997NOK
ASSPF 3070mm45mm28mm5206 lb.C 289.0 kN70mm54 mm6.6x11x6.5 mm3 651NOK
NB -

Flenselager

StilModellSakHøydeFat Dia.Bearing TypeMaterialeMonteringshullMonteringshullsenterMonteringshull Dia.Pris (eks. mva)
ASWF16GUULineær rund flenslager1.56252"BallStål0.2187 "2.031 "0.218 "896NOK
ASWF10GUULineær rund flenslager1.1251.125 "BallStål0.1875 "1.562 "0.187 "491NOK
ASWF24GUULineær rund flenslager2.3753"BallStål0.344 "3.062 "0.344 "1 831NOK
ASWF12GUULineær rund flenslager1.251.562 "BallStål0.2187 "1.718 "0.218 "587NOK
ASWF20GUULineær rund flenslager22.375 "BallStål0.2812 "2.562 "0.281 "1 123NOK
BSWK8GWUULineær firkantet flensmonteringslager0.8750.875 "BallbøsningKarbonstål / Polymerbur0.1875 "1.312 "-1 019NOK
BSWK4GWUULineær firkantet flensmonteringslager0.50.5 "BallbøsningKarbonstål / Polymerbur0.1563 "0.875 "-1 000NOK
CSWK32GUULineær firkantet flensmonteringslager33"BallbøsningKarbonstål / Polymerbur0.344 "3.6875 "-2 847NOK
CSWK24GUULineær firkantet flensmonteringslager2.3752.375 "BallbøsningKarbonstål / Polymerbur0.344 "3.0625 "-2 159NOK
CSWK20GUULineær firkantet flensmonteringslager22"BallbøsningKarbonstål / Polymerbur0.2812 "2.5625 "-1 413NOK
CSWK16GUULineær firkantet flensmonteringslager1.5621.562 "BallbøsningKarbonstål / Polymerbur0.2187 "2.031 "-1 035NOK
CSWK10GUULineær firkantet flensmonteringslager1.1251.125 "BallbøsningKarbonstål / Polymerbur0.1875 "1.562 "-569NOK
BSWK20GWUULineær firkantet flensmonteringslager22"BallbøsningKarbonstål / Polymerbur0.2813 "2.5625 "-3 038NOK
BSWK24GWUULineær firkantet flensmonteringslager2.3752.375 "BallbøsningKarbonstål / Polymerbur0.3437 "3.0625 "-4 852NOK
BSWK16GWUULineær firkantet flensmonteringslager1.5621.562 "BallbøsningKarbonstål / Polymerbur0.2188 "2.031 "-2 170NOK
BSWK12GWUULineær firkantet flensmonteringslager1.2501.25 "BallbøsningKarbonstål / Polymerbur0.2188 "1.718 "-1 518NOK
BSWK10GWUULineær firkantet flensmonteringslager1.1251.125 "BallbøsningKarbonstål / Polymerbur0.1875 "1.562 "-1 195NOK
BSWK6GWUULineær firkantet flensmonteringslager0.6250.625 "BallbøsningKarbonstål / Polymerbur0.1875 "1.062 "-1 034NOK
CSWK12GUULineær firkantet flensmonteringslager1.2501.25 "BallbøsningKarbonstål / Polymerbur0.2187 "1.718 "-723NOK
CSWK8GUULineær firkantet flensmonteringslager0.8750.875 "BallbøsningKarbonstål / Polymerbur0.1875 "1.312 "-482NOK
CSWK6GUULineær firkantet flensmonteringslager0.6250.625 "BallbøsningKarbonstål / Polymerbur0.1875 "1.062 "-424NOK
CSWK4GUULineær firkantet flensmonteringslager0.50.5 "BallbøsningKarbonstål / Polymerbur0.156 "0.875 "-401NOK
BSWK32GWUULineær firkantet flensmonteringslager33"BallbøsningKarbonstål / Polymerbur0.3437 "3.6875 "-6 489NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?