RUBBERMAID Mop Bucket And Wringer Kombinasjoner

Har et WaveBrake-design for å sikre mindre sprut under mopping og et fotdrevet avløpsanlegg for å tømme de tunge moppebøttene i gulvavløp, noe som reduserer belastningen ved løfting og bøying under tømming. Tilgjengelig i kapasiteter fra 28 til 44 qt

filtre

RUBBERMAID -

Mop Bucket og Wringer

Kombinasjonsenheter for mopp, bøtte og vri på Rubbermaid brukes til å rengjøre gulv med mindre manuell innsats og har WaveBrake-design som sikrer mindre sprut mens du mopper. Disse enhetene er utformet slik at de lagrer et betydelig volum vann i bøtta for å eliminere overflødige besøk i lagringsskapet for fylling, og derved forbedre produktivitetsraten. De kommer med et fotdrevet avløpsanlegg som tømmer de tunge moppebøttene i gulvavløpene og reduserer belastningen ved løfting og bøying mens den tømmes. Disse kombinasjonsenhetene er videre integrert med håndtak for å gi et sikkert grep for å løfte og tømme moppeskuffen. Velg mellom et bredt utvalg av disse kombinasjonsenhetene for mopp, bøtte og vri, tilgjengelig i bæreevne fra 28 til 44 qt på Raptor Supplies.

StilModellKapasitetFARGEHåndteringsmaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A1863896------3 183NOK
BFG748000YEL------2 306NOK
C2031764------5 022NOK
DFG758088BRN------3 183NOK
E1863898------4 283NOK
FFGQ93000BLÅ28 kvt.BlåPlast16 1 / 5 "14 7 / 10 "26 1 / 5 "2 421NOK
GFGQ90088YEL28 kvt.Gul og gråPlast16 1 / 9 "14.5 "26 1 / 5 "2 618NOK
HFG738000YEL31 kvt.GulMetal32.25 "13.25 "22.625 "2 136NOK
IFG757888RØD35 kvt.RødMetal36.5 "20 1 / 9 "15 7 / 10 "4 283NOK
JFG757788BRN35 kvt.brunMetal36.5 "20 1 / 9 "15 7 / 10 "4 283NOK
KFG758888GRN35 kvt.GrønnMetal36.5 "20 1 / 10 "15 7 / 10 "3 183NOK
LFG757888BLÅ35 kvt.BlåMetal36.5 "20 1 / 9 "15 7 / 10 "4 283NOK
MFG758888BLÅ35 kvt.BlåMetal36.5 "20 1 / 10 "15 7 / 10 "3 183NOK
NFG757788YEL35 kvt.GulMetal36.5 "20 1 / 9 "15 7 / 10 "3 352NOK
OFG758888RØD35 kvt.RødMetal36.5 "20 1 / 10 "15 7 / 10 "3 183NOK
PFG758088YEL35 kvt.Gul-36.5 "20 1 / 9 "15 7 / 10 "2 376NOK
QFG759088YEL35 kvt.GulMetal24.75 "18.625 "15.875 "2 964NOK
RFG618688YEL44 kvt.GulMetal38 "24 "17 "5 241NOK
SFG757688YEL44 kvt.GulMetal38 "24 "17 "5 563NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?