RUBBERMAID FG758888RED Moppbøtte Og Wringer 35 Quart Rød | AE4YCG 5NY81

RUBBERMAID FG758888RED Moppbøtte Og Wringer 35 Quart Rød

På lager
Vare: AE4YCG Modell: FG758888RØDKryssref: 5NY81

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMop Bucket og Wringer
amps7.46/3.73
Bearing TypePermanent smurt, vedlikeholdsfritt
Kapasitet35 kvt.
Type hjul3 "Ikke-merking
FARGERød
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI9.6
GPM @ 20 PSI8.9
GPM @ 40 PSI7.5
GPM @ 60 PSI5.7
GPM @ 80 PSI2.9
HåndteringsmaterialeMetal
Høyde9"
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/3
Hz60
PumpehjulsmaterialeNoryl
PumpehjulstypeStengt
Inlet3/4 "FNPT
Lengde20.875 "
Materialepolypropylen
Maks. Sakspress300 PSI
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Press90 psi
MekanismeHåndoperert
Motortemperatur Vurdering65 grader C
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Outlet3/4 "FNPT
Total høyde36.5 "
Total lengde20 1 / 10 "
Samlet bredde15 7 / 10 "
Fase1
Forsegl materialeKarbon / Keramikk, Buna N, Rustfritt Stål
Formrektangulær
Stages8
Sugeløft10 ft
Spenning115/230
Fuktede materialerNoryl, karbon / keramikk, Buna N, rustfritt stål
Bredde6.5 "
Wringer TypeSidetrykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.03
Skipets høyde (cm)57.4
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)42.42
HS kode3926901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHåndteringsmaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
RUBBERMAID FG618688YEL Moppbøtte Og Wringer 44 Quart Gul | AB9WEA 2FTK7 FG618688YEL44 kvt.GulMetal38 "24 "17 "5 241 NOK
RUBBERMAID FG757688YEL Moppbøtte Og Wringer 44 Quart Gul | AB9WEB 2FTK8 FG757688YEL44 kvt.GulMetal38 "24 "17 "5 563 NOK
RUBBERMAID FG738000YEL Moppbøtte Og Wringer 31 Quart Gul | AB9WEX 2FTP8 FG738000YEL31 kvt.GulMetal32.25 "13.25 "22.625 "2 136 NOK
RUBBERMAID FGQ93000BLUE Moppbøtte Og Wringer 28 Quart Blue | AE4YCD 5NY74 FGQ93000BLÅ28 kvt.BlåPlast16 1 / 5 "14 7 / 10 "26 1 / 5 "2 421 NOK
RUBBERMAID FGQ90088YEL Moppbøtte Og Wringer 28 Quart Gul Med Grå | AE4YCE 5NY75 FGQ90088YEL28 kvt.Gul og gråPlast16 1 / 9 "14.5 "26 1 / 5 "2 618 NOK
RUBBERMAID FG758088YEL Moppbøtte Og Wringer 35 Quart Gul | AE4YCF 5NY79 FG758088YEL35 kvt.Gul-36.5 "20 1 / 9 "15 7 / 10 "2 376 NOK
RUBBERMAID FG758888GRN Moppbøtte Og Wringer 35 Quart Green | AE4YCH 5NY82 FG758888GRN35 kvt.GrønnMetal36.5 "20 1 / 10 "15 7 / 10 "3 183 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FG758888RED Moppbøtte Og Wringer 35 Quart Rød
3 183 NOK / enhet