LISTA Mobile servicebenker og skap

Sørg for sikker og sikker lagring av verktøy, maskindeler, maskinvare, utstyrshåndbøker og mer. Gi en stabil og rimelig løsning for arbeidsstasjoner i verksteder og produksjonsområder. Robuste, låsbare stålskap med fullt uttrekkbare skuffer og stabling. Kulelagre i skuffeforlengere

filtre

LISTA -

Mobilt arbeidsbenkeskap

StilModellTotal lengdeFARGESkuffedybdeSamlet breddeSkuffehøydeSkuffebreddeLastekapasitetAntall skufferPris (eks. mva)
AST0750-0505NA-M / BB22.5 "Lyseblå18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb.529 168NOK
BST0750-0505NA-M / LG22.5 "Lysegrå18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb.529 168NOK
BST0750-0602NA-M / LG22.5 "Lysegrå18 "28.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"24 "165 lb.631 088NOK
BST0750-0701NA-M / LG22.5 "Lysegrå18 "28.25 "(4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"24 "165 lb.731 007NOK
CHS0750-0505FA-M / LG22.5 "Lysegrå18 "40.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"36 "440 lb.536 809NOK
CHS0750-0602FA-M / LG22.5 "Lysegrå18 "40.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"36 "440 lb.636 421NOK
CHS0750-0701FA-M / LG22.5 "Lysegrå18 "40.25 "(4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"36 "440 lb.741 115NOK
DTBMP600-2WWG28.5 "Lyseblå24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"18 "-530 590NOK
ETBMP750-2WWG28.5 "Lyseblå24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, (2) 5-1/8, 7-1/16"18 "150 lb.631 638NOK
LISTA -

Mobil servicebenk

StilModellAntall dørerType hjulFARGEAntall skufferTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSkuffedybdePris (eks. mva)
AHS0750-0505F-M / LG-BT0(2) Stiv, (2) SvingbarLysegrå643.25 "22.5 "40.25 "18 "38 138NOK
BHS0750-0602F-M / LG-BT0(2) Stiv, (2) SvingbarLysegrå643.25 "22.5 "40.25 "18 "39 468NOK
CMPNW600-WWG1(2) Sving m / lås, (2) StivLyseblå537.25 "28.5 "39 "24 "44 736NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?