LISTA TBMP750-2WWG Mobilt arbeidsbenkskap 22-3/16 tommers bredde | AD2XND 3W546

LISTA TBMP750-2WWG Mobilt arbeidsbenkskap 22-3/16 tommers bredde

På lager
Vare: AD2XND Modell: TBMP750-2WWGKryssreferanse: 3W546

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 638 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobilt arbeidsbenkeskap
Caster Dia.6"
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGELyseblå
Skuffedybde24 "
Skuffehøyde(2) 2-1/8, 3-1/8, (2) 5-1/8, 7-1/16"
Skuffbelastning165 lb.
Skuffebredde18 "
Lastekapasitet150 lb.
MaterialeStål
Antall skuffer6
Total høyde41.5 "
Total lengde28.5 "
Samlet bredde22.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 149.4
Skipets høyde (cm)119.63
Skipets lengde (cm)76.71
Skipets bredde (cm)61.47
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFARGESkuffedybdeSamlet breddeSkuffehøydeSkuffebreddeLastekapasitetAntall skufferPris
LISTA TBMP600-2WWG Mobilt arbeidsbenkskap 22-3/16 tommers bredde | AD2XNC 3W545 TBMP600-2WWG28.5 "Lyseblå24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"18 "-530 590 NOK
LISTA ST0750-0505NA-M/BB Mobilt arbeidsbenkskap 165 Lb. Stål | AD9ZKZ 4VZR9 ST0750-0505NA-M / BB22.5 "Lyseblå18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb.529 168 NOK
LISTA ST0750-0505NA-M/LG Mobilt arbeidsbenkskap 28-1/4 tommers bredde | AD9ZLA 4VZT1 ST0750-0505NA-M / LG22.5 "Lysegrå18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb.529 168 NOK
LISTA ST0750-0602NA-M/LG Mobilt arbeidsbenkskap Lysegrå | AD9ZLB 4VZT3 ST0750-0602NA-M / LG22.5 "Lysegrå18 "28.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"24 "165 lb.631 088 NOK
LISTA ST0750-0701NA-M/LG Mobilt arbeidsbenkskap 43-1/4 tommers høyde | AD9ZLC 4VZT5 ST0750-0701NA-M / LG22.5 "Lysegrå18 "28.25 "(4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"24 "165 lb.731 007 NOK
LISTA HS0750-0505FA-M/LG Mobilt arbeidsbenkskap 22-1/2 tommers lengde | AD9ZLD 4VZT7 HS0750-0505FA-M / LG22.5 "Lysegrå18 "40.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"36 "440 lb.536 809 NOK
LISTA HS0750-0602FA-M/LG Mobilt arbeidsbenkskap 40-1/4 tommers bredde | AD9ZLE 4VZT9 HS0750-0602FA-M / LG22.5 "Lysegrå18 "40.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"36 "440 lb.636 421 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LISTA TBMP750-2WWG Mobilt arbeidsbenkskap 22-3/16 tommers bredde
31 638 NOK / enhet