MILLER ELECTRIC MIG Gun forbruksvarer

Miller Electric MIG-pistolforbruksvarer inkluderer PTFE-dyseisolatorer designet for bruk med Roughneck MIG-sveisepistoler. De har svanehals med aluminiumsjakke og er 360 graders skiftenøkkel. Sveisedyseadaptere, dyser og kontaktspisser, O-ringer og gassdiffusorer er også tilgjengelig.

filtre

MILLER ELECTRIC -

Tips for sveisekontakt

StilModellBoreStiltypenLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A223016-RoughneckFastip0.035 "485NOK
B000069-M-serienKontakt Tips0.045 "433NOK
C000068-KontaktKontakt Tips0.035 "476NOK
B087299-M-serienKontakt Tips0.023 "521NOK
A223019-RoughneckFastip0.052-3 / 64 "485NOK
D000067-KontaktKontakt Tips0.03 "414NOK
A223018-RoughneckFastip0.045 "485NOK
A223017-RoughneckFastip0.04 "485NOK
A223200-RoughneckFastip1 / 16 "470NOK
E1997300.6 mmSpolepistolSpolepistol0.023 "261NOK
F2061840.6 mmRoughneckKraftig FasTip0.023 "1 170NOK
G1864190.8 mmSpolepistolSpolepistol0.03 "261NOK
H0718250.8 mmRoughneckVerdi Multi-Turn Tips0.03 "1 164NOK
A2061850.8 mmRoughneckKraftig FasTip0.03 "1 077NOK
H0542020.9 mmRoughneckVerdi Multi-Turn Tips0.035 "1 103NOK
I1864060.9 mmSpolepistolSpolepistol0.035 "249NOK
A2061860.9 mmRoughneckKraftig FasTip0.035 "1 077NOK
J2061871.0 mmRoughneckKraftig FasTip0.04 "1 091NOK
A2061881.2 mmRoughneckKraftig FasTip0.045 "1 103NOK
H0542011.2 mmRoughneckVerdi Multi-Turn Tips0.045 "1 065NOK
H1995931.3 mmRoughneckVerdi Multi-Turn Tips0.052 "1 247NOK
A2061891.3 mmRoughneckKraftig FasTip0.052 "1 091NOK
A2061901.6 mmRoughneckKraftig FasTip1 / 16 "1 101NOK
MILLER ELECTRIC -

Dyser

StilModellBoreBore Dia.MaterialeStørrelsetypenPris (eks. mva)
A199612-----479NOK
B050622-5 / 8 "Stål5 / 8 "standard622NOK
C199616-----373NOK
D199610-----377NOK
EN-M58XTC-----429NOK
FNS-M1200C-----406NOK
GNS-M1200B-----587NOK
HN-M1218C-----437NOK
I199617-3 / 4 "Kobber3 / 4 "Rett479NOK
J199615-1 / 2 "Kobber1 / 2 "Konisk374NOK
KNS-MFLX-----212NOK
L209035-3 / 8 "Kobber3 / 8 "Konisk558NOK
M199614-----479NOK
N207313-----479NOK
O199611-----374NOK
PN-M5800C-----437NOK
QN-M5818C-----437NOK
RN-M1200C-----437NOK
S246372-1 / 2 "Kobber1 / 2 "Åpningsflush531NOK
T209036-1 / 2 "Kobber1 / 2 "Konisk502NOK
U2002580.51/2Kobber1 / 2 "Slip Type462NOK
V1697150.51/2Messing1 / 2 "Slip Type585NOK
W1697260.6255/8Kobber-Standard 5/8 "åpning og spyling471NOK
MILLER ELECTRIC -

Gassdiffusor

StilModellStilPris (eks. mva)
A206195Roughneck699NOK
B186409Spolepistol65NOK
C227749Spolepistol348NOK
MILLER ELECTRIC -

Liner

StilModellMaterialeStiltypenLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A212156BronseHodetubeBronse0.030-1 / 16 "965NOK
B229891nylon25 ft.nylon-769NOK
C136682PTFEHodetubePTFE0.023-0.035"838NOK
D191065PTFE15 ft.Fastip-853NOK
E229431PTFEHodetubePTFE0.047-0.062"289NOK
F136683PTFEHodetubePTFE0.045-1 / 16 "830NOK
MILLER ELECTRIC -

Sveisedyse

StilModellBore Dia.MaterialeStørrelseStiltypenPris (eks. mva)
A226190-Kobber-M-serienFlux Cored178NOK
B186405-Kobber-SpolepistolMunnstykke163NOK
C1697241 / 2 "Kobber1 / 2 "M-serien1/8 fordypning392NOK
D1697255 / 8 "Kobber5 / 8 "M-serien1/8 fordypning459NOK
E1697275 / 8 "Kobber5 / 8 "M-serien1/8 stickout396NOK
F1996135 / 8 "Messing5 / 8 iSpolepistolSkru på370NOK
G1988555 / 8 "Kobber5 / 8 iRoughneckSkru på (300 / 400A)774NOK
H1996185 / 8 "Kobber5 / 8 iRoughneckSkru på dysen (500A)479NOK
MILLER ELECTRIC -

Adaptere

StilModellMaterialetypenPris (eks. mva)
A042465--1 318NOK
RFQ
A042466--1 478NOK
RFQ
B169716MessingKontakt Tips Adapter502NOK
C164421KobberKontakt rør1 370NOK
MILLER ELECTRIC -

Sveiseledningsliner

StilModellBoreStilLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A202889-Roughneck0.023-0.030"647NOK
B202890-Roughneck0.035-0.045"666NOK
B202891-Roughneck0.52-1 / 16 "604NOK
C1940100.6 mmM-serien0.023 / 0.025 "639NOK
D1940120.9-1.2 mmM-serien0.035-0.045"637NOK
MILLER ELECTRIC -

Nut Collet Screw Drur Slot - Pakke med 2

ModellSakPris (eks. mva)
136748AC7FFG409NOK
MILLER ELECTRIC -

Diffusorkrage 1/8

ModellSakPris (eks. mva)
229670AC7FGM530NOK
MILLER ELECTRIC -

Nozzel Isolator For Spoolgun

ModellSakPris (eks. mva)
232284AE7FTH203NOK
MILLER ELECTRIC -

Tipsadapter for Miller Gun M-serien - pakke med 2

ModellSakPris (eks. mva)
169729AE7FUB444NOK
MILLER ELECTRIC -

Dyseisolator for Roughneck

ModellSakPris (eks. mva)
198856AE7FTG67NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?