LIQUATITE Fleksibel metallrør

UL-listede og CSA-sertifiserte rør med spiralformet form for å tåle høye slag- og knusekrefter. Brukes til å beskytte kritiske kretser mot elektromagnetisk interferens

filtre

LIQUATITE -

Ekstra Flex Metal Fleksibel ledning

StilModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.LengdeMaterialeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AABR-10x502"3 / 8 "0.375 "50ft.Aluminum0.61 "1 041NOK
BBR-10x502"3 / 8 "0.375 "50ft.Galvanisert stål0.61 "956NOK
BBR-10x1002"3 / 8 "0.375 "100ft.Galvanisert stål0.61 "1 905NOK
AABR-10x1002"3 / 8 "0.375 "100ft.Aluminum0.61 "1 751NOK
AABR-11x503"1 / 2 "0.625 "50ft.Aluminum0.92 "1 042NOK
BBR-11x503"1 / 2 "0.625 "50ft.Galvanisert stål0.92 "1 185NOK
BBR-11x1003"1 / 2 "0.625 "100ft.Galvanisert stål0.92 "2 381NOK
AABR-11x1003"1 / 2 "-100ft.Aluminum-1 987NOK
BBR-12x504"3 / 4 "0.812 "50ft.Galvanisert stål1.105 "1 612NOK
BBR-12x1004"3 / 4 "0.812 "100ft.Galvanisert stål1.105 "3 138NOK
AABR-12x504"3 / 4 "0.812 "50ft.Aluminum1.105 "1 345NOK
AABR-12x1004"3 / 4 "0.812 "100ft.Aluminum1.105 "2 701NOK
BBR-13x505"1"1.000 "50ft.Galvanisert stål1.38 "3 015NOK
AABR-13x505"1"1.000 "50ft.Aluminum1.38 "2 509NOK
LIQUATITE -

Redusert fleksibel rørledning av metall

StilModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.SakLengdeMaterialeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
ABR-10x252"3 / 8 "0.375 "Fleksibel stålrør25ft.Varmt forzinket stål0.61 "539NOK
BABR10x5002"3 / 8 "0.375 "Fleksibel aluminiumsrør500ft.Aluminum0.61 "9 053NOK
BABR10x252"3 / 8 "0.375 "Fleksibel aluminiumsrør25ft.Aluminum0.61 "476NOK
ABR-10x5002"3 / 8 "0.375 "Fleksibel stålrør500ft.Varmt forzinket stål0.61 "9 495NOK
ABR-11x5003"1 / 2 "0.625 "Fleksibel stålrør500ft.Varmt forzinket stål0.92 "12 269NOK
BABR-11x5003"1 / 2 "0.625 "Fleksibel aluminiumsrør500ft.Aluminum0.92 "10 709NOK
BABR-11x253"1 / 2 "0.625 "Fleksibel aluminiumsrør25ft.Aluminum0.92 "673NOK
ABR-11x253"1 / 2 "0.625 "Fleksibel stålrør25ft.Varmt forzinket stål0.92 "676NOK
ABR-12x5004"3 / 4 "0.812 "Fleksibel stålrør500ft.Varmt forzinket stål1.105 "16 674NOK
ABR-12x254"3 / 4 "0.812 "Fleksibel stålrør25ft.Varmt forzinket stål1.105 "863NOK
BABR-12x5004"3 / 4 "0.812 "Fleksibel aluminiumsrør500ft.Aluminum1.105 "15 253NOK
BABR-12x254"3 / 4 "0.812 "Fleksibel aluminiumsrør25ft.Aluminum1.105 "760NOK
BABR-14x506"1-1 / 4 "1.25 "Fleksibel aluminiumsrør50ft.Aluminum1.63 "3 983NOK
ABR-14x506"1-1 / 4 "1.25 "Fleksibel stålrør50ft.Varmt forzinket stål1.63 "3 976NOK
BABR-15x258"1-1 / 2 "1.500 "Fleksibel aluminiumsrør25ft.Aluminum1.95 "2 852NOK
ABR-15x258"1-1 / 2 "1.500 "Fleksibel stålrør25ft.Varmt forzinket stål1.95 "3 178NOK
BABR-16x2510 "2"2"Fleksibel aluminiumsrør25ft.Aluminum2.454 "3 639NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?