WESTWARD Målehjul

Brukes til veimerking, asfaltering, gjerder og trafikkkontrolloperasjoner, samt på byggeplasser for å måle store avstander, grenser eller områder. Kom med en støpt ABS- eller aluminiumsramme med en håndteringsstang for å lage nøyaktige 2- eller 4-tommers brede linjer

filtre

WESTWARD -

Målehjul

StilModellHjuldiameterFARGEDybdeBreddeFunksjonLengdeMaterialeMålingsrekkeviddePris (eks. mva)
A1EJX44"sikkerhet Grønn-6.5 "Legger til og trekker fra, bretter for lagring og transport18 "Polykarbonat med høy innvirkning100,000 ft.791NOK
B21LP324"Blå4-5 / 16 "16.25 "Tilbakestill knapp på teller16 15 / 16 "Støpt ABS9999 ', 11 "436NOK
C1EJX54"sikkerhet Grønn-6.5 "Legger til og trekker fra, bretter for lagring og transport18 "Polykarbonat med høy innvirkning100,000 ft.881NOK
D21LP406"Blå5.125 "11.437 "Tilbakestill knapp på teller21.75 "ABS-ramme, støpt aluminiumshjul9999 ', 11 "951NOK
E21LP3612 11 / 16 "Blå5"12 11 / 16 "Tilbakestill knapp på teller20.75 "ABS-ramme, PU-dekk9999 ', 11 "1 246NOK
WESTWARD -

Målehjul med stativ

StilModellFunksjonMålingsrekkeviddeNetto VektHjuldiameterPris (eks. mva)
A1EJX6Legger til og trekker fra, bretter for lagring og transport100,000 ft.5.5 lb.12.5 "1 707NOK
B1EJX7Legger til og trekker fra, bretter for lagring og transport100,000m7.3 lb.32cm1 559NOK
C1EJX8Teller bare fremover, bretter for lagring og transport100,000 ft.10 lb.12.5 "2 149NOK
WESTWARD -

Dobbelt målehjul 4 tommer 9999 føtter 11 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
21LP37AB6GLJ554NOK
WESTWARD -

Sammenleggbart målehjul 12 tommer 9999ft 11in

ModellSakPris (eks. mva)
21LP34AB6GLG1 131 NOK
WESTWARD -

Elektronisk målehjul 12-1 / 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
21LP31AB6GLD1 572 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?