KESON Målehjul

Brukes til å måle grenser eller store områder for applikasjoner på byggeplasser, veimerking, asfaltering og gjerder. Har et metall- / ABS- / plastspoket hjul og kan måle avstander opp til 100000 fot

filtre

KESON -

Målehjul

Keson målehjul brukes til å måle grenser eller store områder for applikasjoner på byggeplasser, veimerking, asfaltering, gjerder og trafikkontroll. Disse måleverktøyene har en formstøpt ABS / rørformet stålramme med en plastkonstruert hjulkonstruksjon, som tillater presis måling av omkretsen på en gang ved å endre verktøyets posisjon. Disse hjulene er i stand til å måle avstander opp til 100000 fot, og for å dekke utendørs terreng og innendørs jobber, som å merke rørleggerarbeid eller måle teppeområder, tilbys disse hjulene i både små og store omkretsstørrelser (1 og 4 fot). Velg mellom et bredt utvalg av disse Keson-hjulene, tilgjengelig i forskjellige håndtakslengder og -vekter Raptor Supplies.

StilModelltypenDybdeFunksjonHjuldiameterBreddeHøydeLengdeMaterialePris (eks. mva)
ARRT610--------1 103NOK
RFQ
BRR418---15.5 "---ABS med høy effekt1 429NOK
CRR410---15.5 "---ABS med høy effekt1 368NOK
ARRT12M--------1 434NOK
RFQ
ARRT1210--------1 434NOK
RFQ
DRR40--------1 678NOK
RFQ
ERR30M--------1 559NOK
RFQ
ERR3010--------1 559NOK
RFQ
ERR318N-2--------1 190NOK
RFQ
ARRT6M--------1 103NOK
RFQ
FRR112-6--------532NOK
RFQ
GRR102--------726NOK
RFQ
HMP315M--------2 217NOK
RFQ
IMP301DM--------2 094NOK
RFQ
JMP401PABS--15.5 "---Rør av stålrør / eiker av plast1 975NOK
KRR182Dobbelt hjul, solid-Måler føtter og tommer4"5"34 "38 "Støpt ABS852NOK
LRR3MPresisjonsstøpt ABS-Legg til og trekk fra0.318m6.5 "38.5 "38.5 "ABS med høy effekt1 382NOK
MRR10MPresisjonsstøpt ABS-Legg til og trekk fra0.097m6.5 "38 "38 "ABS med høy effekt578NOK
NMP415Solid m/metallramme-Måler føtter og tommer15.5 "9"42 "42 "Rørformet stålramme/støpt ABS-hjul2 436NOK
OMP201Solid m/metallramme-Måler føtter7.5 "7"42 "42 "Rørformet stålramme/støpt ABS-hjul1 349NOK
PRRT6eiker6"Måler føtter og tommer6"4"38 "38 "Presisjonsstøpt ABS1 338NOK
QRRT12eiker12.5 "Måler føtter og tommer12.5 "5.5 "39 "39 "Presisjonsstøpt ABS1 607NOK
RRR112eiker-Måler føtter og tommer4"5"34 "38 "Støpt ABS617NOK
MRR110eiker-Måler føtter og tiende4"5"38 "38 "Støpt ABS584NOK
SRR30eiker-Måler føtter og tommer12.5 "7"38 "42 "Støpt ramme / metall og harpiks kompositt hjul1 440NOK
KESON -

Målehjul 3 føtter eiker 10000

StilModellFunksjonMålingsrekkeviddePris (eks. mva)
ARR310Måler føtter og tiende9999.11 ft.1 253NOK
BRR318NMåler føtter og tommer9999.9 ft.1 166NOK
KESON -

Målehjul Pro

StilModellFunksjonHjuldiameterPris (eks. mva)
AMP401Måler føtter15.5 "3 025NOK
BMP301Måler føtter og tommer11.5 "2 373NOK
KESON -

Elektronisk målehjul 4 fot 99999 fot

ModellSakPris (eks. mva)
MP401EAC3LMX3 620 NOK
KESON -

Målehjul med malingsapplikator 1 fot

ModellSakPris (eks. mva)
RRPA18AD8UAD847NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?