OIL SAFE smørepumper

Designet for overføring av væsker og olje. Hurtigfrigjørende kroppskrage for fullt vedlikeholdbare pumpeinndeler, tilbakeslagsventil for rask oljepåfylling og D-håndtaksdesign for maksimalt grep og brukerkomfort. Pumpereduksjonsdyser også tilgjengelig

filtre

OIL SAFE -

Premium pumper

Oil Safe premium-pumper er konstruert for å distribuere olje fra en beholder til maskineri eller til en liten beholder eller reservoar. De har en D-håndtaksdesign og en 5 fot lang utløpsslange. Disse oljepumpene er videre integrert med en tilbakeslagsventil som i stor grad øker pumpeeffektiviteten, noe som som et resultat reduserer tiden som kreves for oljepåfylling. Velg fra et bredt utvalg av disse pumpene tilgjengelig i 1 og 2 liter for hver 12. takt.

StilModellKrage fargeContainerstørrelseProduksjonPris (eks. mva)
A102300Beige3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 853NOK
B102301Svart3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 853NOK
C102302Blå3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 853NOK
D102303Mørk grønn3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 853NOK
E102304Grå3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 853NOK
F102305Midtgrønt3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 853NOK
G102306oransje3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 853NOK
H102307Purple3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 853NOK
I102308Rød3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 425NOK
J102309Gul3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 853NOK
OIL SAFE -

Pumpereduksjonsdyse

ModellSakPris (eks. mva)
102030AD2MCX81NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?