Låsemutter

filtre

Låsemuttere er utformet for å holde festene på plass i metallplater og lignende overflater. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av låsemuttere inkludert kontrollmuttere, låsemuttere, sekskantmuttere og...Les mer

GRAINGER -

Låsemutter M10 x 1.50 Klasse 8 Stål Forsinket PK100, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M12600.100.0001AH7VKK319NOK
GRAINGER -

Låsemutter M14 x 2 Klasse 8 Stål Forsinket PK50, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M12600.140.0001AH7VKM381NOK
APPROVED VENDOR -

Hex Lockout Grade 2 10-24, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U12300.019.0001AC9KWP58NOK
APPROVED VENDOR -

Flange Locknut Stainless Steel 1/2-13, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
4CAN2AD6WQL235NOK
APPROVED VENDOR -

Låsemutter takket flens 3/8-16, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
4EGA7AD7GPA176NOK
APPROVED VENDOR -

Metalllåsemutter Grade C 5/16-24, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U12960.031.0002AD7LED256NOK
APPROVED VENDOR -

Låsemutter med nyloninnsats M36 x 4 mm

ModellSakPris (eks. mva)
5ZY75AE7QNB944NOK
APPROVED VENDOR -

Låsemutter med nyloninnsats M36 x 4 mm

ModellSakPris (eks. mva)
5ZY79AE7QNC1 085 NOK
1...78

Låsemutter

Låsemuttere er utformet for å holde festene på plass i metallplater og lignende overflater. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av låsemuttere, inkludert sjekkmuttere, låsemuttere, sekskantede låsemuttere og mer, fra merker som Grainger, Micro Plastics, Disc-Lock, Fabory, Flexloc, Metric Blue, Reiku & Wheel Check.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de forskjellige typene låsemuttere?

Raptor Supplies tilbyr låsemuttere med nyloninnsatser, låsemuttere og lagre.

Hvordan fungerer låsemuttere med nyloninnsatser?

  • Disse låsemutterne har en nyloninnsats på toppen som skaper spenning mellom mutteren og sammenkoblingskomponentens gjenger.
  • Når den tres på et skaft eller en stang, vil mutteren spinne fritt til gjengene på vertsdelen griper inn i nyloninnsatsen.
  • Samlingsakselens gjenger vil forskyve nyloninnsatsen og skape motstand. Denne motstanden forhindrer at låsemutteren flyttes ved et uhell.
  • Etter gjentatt fjerning og montering kan innsatsen slites og bli mindre effektiv.
  • Skift ut mutteren hvis den må fjernes under demontering av komponenten for maksimal holdekraft.

Hvordan installere en låsemutter med nyloninnsatser?

Låseenden av en gjeldende dreiemomentlåsemutter er installert på en slik måte at den griper inn i samsvarende gjenger. Ved montering skal mutteren tres fritt på til vertskomponentens samsvarende gjenger griper inn i nyloninnsatsen.

Hvordan fungerer syltetøynøtter?

  • Låsemuttere bruker motsatt friksjon mot en annen låsemutter eller en standard sekskantmutter for å låse på plass på en gjenget aksel eller stang.
  • Trekk til den første låsemutteren og deretter den andre mutteren, som er strammet eller satt fast mot den første mutteren.
  • Det er vanskelig å trekke til begge mutrene riktig i denne konfigurasjonen, noe som gjør den uegnet for kritiske applikasjoner som involverer tung belastning.

Hvordan fungerer lagerlåsemuttere?

  • Lagerlåsemuttere, som kronemuttere, krever en positiv låsehandling for å låse på plass.
  • Lagerlåsemuttere og lagerlåseskiver brukes for å oppnå låsing.
  • De maskinerte sporene i mutterens overflate gir en sammenlignende overflate som låseskivens tanger kan foldes inn i, og låser begge komponentene på plass.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?