PREDATOR Låse slipeskiver

filtre

PREDATOR -

Låseslipeskive, TR-feste

StilModellSkive Dia.KlasseGritMaks. RPMPris (eks. mva)
A71-31619K1"Medium10040,0001 218NOK
B71-31617K1"Grov6040,0001 218NOK
C71-31642K1.5 "Medium8025,0001 059NOK
C71-31644K1.5 "end12025,0001 078NOK
C71-31640K1.5 "Grov5025,0001 113NOK
D71-31637K1.5 "Ekstra Grov2425,0001 309NOK
C71-31639K1.5 "Grov4025,0001 159NOK
C71-31641K1.5 "Grov6025,0001 082NOK
E71-31655K2"Medium10025,0001 449NOK
E71-31653K2"Grov6025,0001 449NOK
E71-31651K2"Grov4025,0001 449NOK
E71-31650K2"Ekstra Grov3625,0001 628NOK
E71-31652K2"Grov5025,0001 449NOK
E71-31649K2"Ekstra Grov2425,0001 689NOK
F71-31656K2"end12025,0001 449NOK
E71-31654K2"Medium8025,0001 449NOK
E71-31664K3"Grov5020,0001 159NOK
E71-31663K3"Grov4020,0001 250NOK
E71-31665K3"Grov6020,0001 113NOK
E71-31666K3"Medium8020,0001 086NOK
E71-31668K3"end12020,0001 075NOK
E71-31667K3"Medium10020,0001 075NOK
E71-31661K3"Ekstra Grov2420,0001 454NOK
E71-31662K3"Ekstra Grov3620,0001 340NOK
E71-31679K4"Medium10010,000720NOK
PREDATOR -

TS, Låseslipeskive

StilModellSkive Dia.KlasseGritMaks. RPMPris (eks. mva)
A71-31420K1"end12040,0001 355NOK
A71-31414K1"Ekstra Grov3640,0001 355NOK
B71-31443K1.5 "Medium10025,0001 081NOK
B71-31441K1.5 "Grov6025,0001 115NOK
B71-31438K1.5 "Ekstra Grov3625,0001 202NOK
B71-31437K1.5 "Ekstra Grov2425,0001 315NOK
B71-31442K1.5 "Medium8025,0001 061NOK
B71-31440K1.5 "Grov5025,0001 118NOK
C71-31453K2"Grov6025,0001 420NOK
D71-31454K2"Medium8025,0001 420NOK
C71-31450K2"Ekstra Grov3625,0001 572NOK
C71-31449K2"Ekstra Grov2425,0001 655NOK
C71-31451K2"Grov4025,0001 496NOK
D71-31455K2"Medium10025,0001 420NOK
D71-31456K2"end12025,0001 420NOK
E71-31464K3"Grov5020,0001 030NOK
E71-31466K3"Medium8020,000968NOK
E71-31465K3"Grov6020,000991NOK
E71-31461K3"Ekstra Grov2420,0001 289NOK
E71-31463K3"Grov4020,0001 092NOK
E71-31462K3"Ekstra Grov3620,0001 187NOK
E71-31467K3"Medium10020,000941NOK
E71-31468K3"end12020,000941NOK
F71-31474K4"Ekstra Grov3610,000917NOK
F71-31473K4"Ekstra Grov2410,0001 011NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?