KLEIN TOOLS Linjetang

Inkluderer en rekke Klein tang, for eksempel jernbearbeidertang og isolert linjertang i forskjellige håndtakstyper, materialer og lengder

filtre

KLEIN TOOLS -

Isolert Linemans Tang

StilModellSakKjeve LengdeKjevebreddeTotal lengdePris (eks. mva)
AD213-9NE-INSIsolert Linemans Tang1.5931 5 / 16 "9.25 "1 282NOK
B12098-INSIsolert Linemans Tang1 25 / 32 "1.031 "8.5 "1 430NOK
CD213-9NE-CR-INSIsolert Linemans Tang1.5931 5 / 16 "9.25 "1 476NOK
AD2000-9NE-INSIsolert Linemans Tang1.5931 5 / 16 "9.25 "1 507NOK
D20009 NEEINSIsolert tang---1 524NOK
E2036EINSIsolert tang---947NOK
F2037EINSIsolert tang---1 046NOK
G2038EINSIsolert tang---1 229NOK
H2138 NEEINSIsolert tang---1 420NOK
KLEIN TOOLS -

Linemans Tang

Klein Tools linemans tang er designet for å kutte skruer, spiker og herdede ledninger. Disse kraftige tangene har høyeffektiv design for å gi maksimal gripekraft, induksjonsherdede skjærekniver for å forhindre eggslitasje, plastdyppede håndtak for elektrisk isolasjon og kombinasjon av svart oksid og polert finish for motstand mot korrosive kjemikalier og væsker. Et omfattende utvalg av disse tangen er tilgjengelig i stål, karbonstål, fallsmidde stål og verktøystål varianter på Raptor Supplies.

StilModellHåndtakstypeSakKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeTotal lengdeVårreturPris (eks. mva)
AJ20017NE-Linemans Tang-----1 105NOK
BHD213-9NETHdyppetLinemans Tang1.5931.25 "Stål9.5 "Nei836NOK
CD213-8NEdyppetLinemans Tang1.437 "1.187 "Stål8 11 / 16 "Nei609NOK
DD213-9NE-CRdyppetLinemans Tang1.5931.25 "Stål9.375 "Nei768NOK
ED2000-9NEdyppetLinemans Tang1.5931.25 "Stål9.375 "Nei806NOK
FHD2000-9NEdyppetLinemans Tang1.5931.25 "Stål9.5 "Nei842NOK
GD213-9dyppetLinemans Tang1.5931.25 "Stål9.375 "Nei678NOK
HD2000-9NETPdyppetLinemans Tang1.5931.25 "Stål9.375 "Nei852NOK
ID2000-9NECRdyppetLinemans Tang1.5931.25 "Verktøystål9.375 "Nei983NOK
J12098dyppetLinemans Tang1 25 / 32 "1.031 "Stål8.625 "Nei636NOK
KD201-8NEdyppetLinemans Tang1.437 "1.187 "Stål8 11 / 16 "Nei698NOK
LD213-9NETHdyppetLinemans Tang1.5931.25 "Karbonstål9.375 "Nei811NOK
MD2000-8dyppetLinemans Tang1.437 "1 7 / 64 "Drop smidd stål8 11 / 16 "Nei776NOK
KD201-8dyppetLinemans Tang1.437 "1 7 / 32 "Stål8 11 / 16 "Nei747NOK
CD213-9NEdyppetLinemans Tang1.5931.25 "Stål9.375 "Nei664NOK
ND2000-7CSTdyppetLinemans Tang1 9 / 32 "1.156 "Stål9.25 "Ja968NOK
OD2000-9NETHdyppetLinemans Tang1.5931.25 "Karbonstål9.375 "Nei910NOK
PD213-9NETPdyppetLinemans Tang1.5931.25 "Stål9.375 "Nei724NOK
KD201-7NEdyppetLinemans Tang1 9 / 32 "1 1 / 16 "Stål7.437 "Nei711NOK
QHD213-9NEdyppetLinemans Tang1.5931.25 "Stål9.5 "Nei738NOK
RD2000-7dyppetLinemans Tang1 9 / 32 "1.031 "Drop smidd stål7.875 "Nei871NOK
SJ2000-9NETPergonomiskLinemans Tang1.5931.25 "Stål9.5 "Nei1 020NOK
TJ2000-8ergonomiskLinemans Tang1.437 "1 7 / 64 "Drop smidd stål8 13 / 16 "Nei962NOK
UJ213-9NEergonomiskLinemans Tang1.5931.25 "Stål9.5 "Nei752NOK
VJ213-9NECRergonomiskLinemans Tang1.5931.25 "Stål9.5 "Nei957NOK
KLEIN TOOLS -

Iron Workers Linemans Tenger

StilModellHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeTotal lengdeVårreturPris (eks. mva)
AD213-9STdyppet1.5931.25 "Stållegering9.375 "Nei785NOK
B201-7CSTdyppet1 9 / 32 "1.156 "Verktøystål9.25 "Ja810NOK
CD201-7CSTdyppet1 9 / 32 "1.156 "Drop smidd stål9.25 "Nei766NOK
DD2000-9STdyppet1.5931.25 "Stållegering9.375 "Nei1 008NOK
E213-9 STHook Bend1.5931.25 "Verktøystål9.25 "Ja778NOK
KLEIN TOOLS -

Linesman Ironworkers Tang

StilModellPris (eks. mva)
AD2017CSTT963NOK
BD2017CSTLFT774NOK
CD2139STT963NOK
KLEIN TOOLS -

Linjemann universaltang

StilModellPris (eks. mva)
AJ2078CR928NOK
BJ2068C807NOK
KLEIN TOOLS -

Linesman sideskjæretang

StilModellPris (eks. mva)
AD20009NEGLW884NOK
B2139 NEEINS1 416NOK
KLEIN TOOLS -

Linjetang

StilModellPris (eks. mva)
AD2038GLW751NOK
BJ20008997NOK
CJ2158CR789NOK
DD2139NETT786NOK
E12098EINS1 498NOK
KLEIN TOOLS -

Ironworkers Tang, Aggressive Knurl, 9 Inch Size

ModellSakPris (eks. mva)
D2017CSTACE4XBB764NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?