Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS D201-7CST Jernarbeidere Linjetang, 9-1/4 tommers lengde | AC3PMD 2VCZ6 / 70302-7

KLEIN TOOLS D201-7CST Iron Workers Linesman-tang, 9-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AC3PMD Modell: D201-7CSTKryssref.: 2VCZ6 / 70302-7
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
766NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIron Workers Linemans Tenger
Håndtakstypedyppet
Kjeve Lengde1 9 / 32 "
Kjeve tykkelse1 / 2 "
Kjevebredde1.156 "
MaterialeDrop smidd stål
Total lengde9.25 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeTotal lengdeVårreturPris
KLEIN TOOLS 213-9ST Iron Workers Linesman Tang, 9-1/4 Inch Length | AA2AVC 10A983 / 70310-2 213-9 STHook Bend1.5931.25 "Verktøystål9.25 "Ja778NOK
KLEIN TOOLS 201-7CST Jernarbeidere Linjetang, 9-1/4 tommers lengde | AA2AVD 10A984 / 70300-3 201-7CSTdyppet1 9 / 32 "1.156 "Verktøystål9.25 "Ja810NOK
KLEIN TOOLS D213-9ST Sidetang, med krok, 9-9/32 tommers lengde | AE3BZY 5C563 / 70312-6 D213-9STdyppet1.5931.25 "Stållegering9.375 "Nei785NOK
KLEIN TOOLS D2000-9ST Sidetang, for armeringsjern, 9-1/4 tommers lengde | AE4LRA 5LL71 / 70382-9 D2000-9STdyppet1.5931.25 "Stållegering9.375 "Nei1 008 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS D201-7CST Iron Workers Linesman-tang, 9-1/4 tommers lengde
766NOK / enhet