Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS D201-7NE Linesman-tang, størrelse 7-7/16 tommer, dyppet håndtak | AB9JFU 2DGY9 / 70008-8

KLEIN TOOLS D201-7NE Linesman-tang, størrelse 7-7/16 tommer, dyppet håndtak

På lager
Vare: AB9JFU Modell: D201-7NEKryssref.: 2DGY9 / 70008-8

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
711NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinemans Tang
Håndtakstypedyppet
Kjeve Lengde1 9 / 32 "
Kjeve tykkelse1 / 2 "
Kjevebredde1 1 / 16 "
MaterialeStål
Total lengde7.437 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeSakKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeTotal lengdeVårreturPris
KLEIN TOOLS D2000-7 Linesman-tang, størrelse 7-7/8 tommer, dyppet håndtak | AA2AUV 10A975 / 70073-6 D2000-7dyppetLinemans Tang1 9 / 32 "1.031 "Drop smidd stål7.875 "Nei871NOK
KLEIN TOOLS D2000-8 Linesman-tang, størrelse 8-11/16 tommer, dyppet håndtak | AA2AUW 10A976 / 70079-8 D2000-8dyppetLinemans Tang1.437 "1 7 / 64 "Drop smidd stål8 11 / 16 "Nei776NOK
KLEIN TOOLS J2000-8 Linesman-tang, størrelse 8-13/16 tommer, ergonomisk håndtak | AA2AUX 10A977 / 70001-9 J2000-8ergonomiskLinemans Tang1.437 "1 7 / 64 "Drop smidd stål8 13 / 16 "Nei962NOK
KLEIN TOOLS J213-8NE Linesman-tang, størrelse 8-13/16 tommer, ergonomisk håndtak | AA2AUY 10A978 / 70004-0 J213-8NEergonomiskLinemans Tang1.437 "1.187 "Drop smidd stål8 13 / 16 "Nei709NOK
KLEIN TOOLS D213-9NETH Linesman-tang, størrelse 9-3/8 tommer, 1-19/32 tommer kjeve | AA2AUZ 10A979 / 70050-7 D213-9NETHdyppetLinemans Tang1.5931.25 "Karbonstål9.375 "Nei811NOK
KLEIN TOOLS D2000-9NETH Linesman-tang, størrelse 9-3/8 tommer, 1-19/32 tommer kjeve | AA2AVA 10A980 / 70100-9 D2000-9NETHdyppetLinemans Tang1.5931.25 "Karbonstål9.375 "Nei910NOK
KLEIN TOOLS J12098 Linesman-tang, størrelse 8-3/4 tommer, ergonomisk håndtak | AA2AVB 10A982 / 70000-2 J12098ergonomiskLinemans Tang1 25 / 32 "1.031 "Drop smidd stål8.75 "Nei720NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS D201-7NE Linesman-tang, størrelse 7-7/16 tommer, dyppet håndtak
711NOK / enhet